エスコ品番EA949AJ-242
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
エスコ品番EA949AT-12
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-148
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-13
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(16本)
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-248
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-243
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-42
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-45
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-245
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-43
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-244
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
欠品中
エスコ品番EA949AT-11
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-145
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-241
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-247
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-15
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-144
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-246
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-143
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-142
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-141
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-147
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-146
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌々日出荷
仕様長さ = 8mmねじサイズ = M3ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = プラス材料 = ステンレス鋼仕上げ = プレーンステンレスタイプ = SUSXM7JIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
1袋(50個)
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)
材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)35
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ステンレス
質量(g)約350
設置場所屋外ポール
適合ポール径(Φmm)40~140
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類
段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)
仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します
端子対数8対
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
Aruduino用VFDシールドを専用穴あき加工済みのアクリルベースで挟みこみ縦置き型スタンドにするためのキットです。アクリルの透明感でVFDシールドがまるで中に浮いたかの様に見えるスタンドです。穴開け加工も済んでいますので簡単に組立る事が出来ます。暗い場所でみると幻想的に浮かぶVFDの光が楽しめます。
種類その他
セット内容H150×W130×D80mmL字アクリルパネル×1、H135×W130mmアクリルパネル×1、15.0mmスペーサー×4、30.0mmスペーサー×4、セムスネジ(+)M3×5mm×8、六角穴付M3×10mmステンレスネジ×4、M3平ワッシャー×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ