617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
エコ商品
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質6ナイロン(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
439 税込483
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
144 税込158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4ワッシャータイプ = 内歯内径 = 4.3mm外径 = 8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 0.5mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
579 税込637
当日出荷

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCOワッシャー SUS304
エコ商品
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4材料 = 鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm厚さ = 0.8mm仕上げ = 光沢亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
499 税込549
当日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 0.8mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
899 税込989
当日出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39 税込43
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)ほか
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじステンレス(ISO)平座金
エコ商品
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじばね座金 生地
エコ商品
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
136 税込150
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
629 税込692
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM4 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)