カテゴリ

  • 切削工具(965)
    • ハンドタップ(183)
    • スパイラルタップ(223)
    • タップ・ドリルセット(15)
  • ねじ・ボルト・釘(5,680)
    • 小ねじ(1,360)
    • 座金組込ねじ(1,047)
    • いたずら防止ねじ(223)
    • スペーサー(127)
    • 六角ナット(209)
    • インサート(143)
  • 機構部品(786)
    • スタッドボルト(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,099)
  • 制御機器(344)
  • 農業機械(224)
  • メカニカル部品(204)
  • 測定用品(198)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • バイク部品(48)
  • 作業工具(43)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 電気材料(34)
  • 塗料(32)
  • 物流用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 自転車部品(24)
  • 溶接用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 電動工具(14)
  • 家電(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.7」の検索結果

10,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコM 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BE-4
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400AC(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400AC(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
カラータングレス M4-0.70X1.5D(100個) リコイルジャパンカラータングレス M4-0.70X1.5D(100個)リコイルジャパン
5,798税込6,378
1袋(100個)
4日以内出荷
M4  x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4アズワン品番64-7939-14
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
599税込659
1パック(350個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
739税込813
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・鋳鉄用 HTTDT(田野井)
739税込813
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-FC
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
2,988税込3,287
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
M4-0.7  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
9,570税込10,527
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-4A
ウェルナット M4X0.7 TAKEGAWA(武川)ウェルナット M4X0.7TAKEGAWA(武川)
299税込329
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
M4-0.7   リコイルインサートネジタング折取工具 エスコM4-0.7 リコイルインサートネジタング折取工具エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)9.0ねじ径M4-0.7アズワン品番64-7965-04
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-8寸法A(mm)105寸法B(mm)120
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-18寸法A(mm)105寸法B(mm)120
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-26寸法A(mm)120寸法B(mm)135
M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-6寸法A(mm)70寸法B(mm)85
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
M4-0.7x4mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM4-0.7x4mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-4S
M4-0.7x  8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,090税込5,599
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-23入数100個
M4-0.7x6mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM4-0.7x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-4M
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
M4-0.7x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,590税込5,049
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304ねじ径M4-0.7適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-24入数100個
M4-0.7x  4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,080税込4,488
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4ねじ径M4-0.70適合ドリル径(mm)4.2アズワン品番64-7965-25入数100個
M4-0.7x8mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM4-0.7x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-4L
エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M4x0.7EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角軸ポイントタップ M4×0.7mm Thread Master六角軸ポイントタップ M4×0.7mmThread Master
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)65ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3タップ長(mm)4
挿入工具 INP M4X0.7 日本スプリュー挿入工具 INP M4X0.7日本スプリュー
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
...