カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,055)
  • ねじ・ボルト・釘(1,804)
  • 制御機器(848)
  • 切削工具(353)
  • 測定用品(347)
  • パソコン/周辺機器(308)
  • メカニカル部品(258)
  • 物流用品(217)
  • 機構部品(199)
  • バイク部品(153)
  • 電気材料(148)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • トラック輸送・安全用品(81)
  • 家電(72)
  • 空調・電設資材(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 作業工具(49)
  • 自動車純正部品(47)
  • 防犯用品(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 農業機械(45)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 測定関連サービス(39)
  • 事務用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 作業服(25)
  • 溶接用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 安全用品(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 照明(18)
  • 空圧工具(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 医療(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 塗料(11)
  • 清掃用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 建築金物(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • カー用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,838)
  • 大阪魂(1,430)
  • エスコ(156)
  • RS PRO(150)
  • プロトブレンボ(125)
  • omron(オムロン)(107)
  • 日産ネジ(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • 廣杉計器(66)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • LAMP(スガツネ工業)(60)
  • KOA(56)
  • Murrelektronik Limited(54)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50)
  • StarTech.com(49)
  • 三木プーリ(48)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • イマオコーポレーション(42)
  • OSG(オーエスジー)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,288)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(44)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(35)
  • 名入れ(5)
  • 校正(8)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.5」の検索結果

8,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェック用スイッチ 4路 神保電器チェック用スイッチ 4路神保電器
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様4L(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4最高高さ(mm)35.3横(mm)44.2関連資料(0.07MB)
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)46厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)16質量(g)3奥行(mm)14.5内径(mm)12全質量(g)15穴径固定:M4
放火監視センサー ライフライン放火監視センサーライフライン
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
電源を乾電池とすることで、面倒な配線工事等を行わずに簡単に設置出来る簡易型放火監視センサー。
用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。材質本体:ABS / 取付ベース:ABS質量(g)150寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30関連資料(0.53MB)取扱説明書(5.28MB)
放火監視センサー ライフライン放火監視センサーライフライン
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
長く安心して使える配線タイプで音声警報を発すると同時に接点出力する集中管理型放火完成センサー。
用途4m先のたった3cmの小さな炎を0.5秒以内で感知し、確実に警報。材質本体:ABS / 取付ベース:ABS質量(g)165寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×110×30関連資料(0.55MB)取扱説明書(5.31MB)
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ エレコム2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。
用途全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)10物質対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応
トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号三高
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100関連資料(0.42MB)
トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 三高トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号三高
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600関連資料(0.42MB)
トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号 三高トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号三高
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700関連資料(0.42MB)
HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズHEPAフィルター AM4s/3s専用フェローズ
32,980税込36,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
空気清浄機 AeraMax DB55 フェローズ空気清浄機 AeraMax DB55フェローズ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
1 お部屋の空気を短時間スピード清浄 2 原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。 3 活性炭を使用した脱臭フィルターが体臭やペットのニオイを強力吸着 吹き出し口から送り出される風は強力で、サーキュレーターのように直線的で天井や壁に沿って移動します。送り出された強力な風は、滞留した空気をすばやく循環させ、付属フィルターに汚れやニオイをどんどん吸着させます。アエラマックスは4段階の風量設定が可能で、最大風量4にすれば、15m2(約9畳)のお部屋をわずか14分で清浄します。起床後の空気の入れ替えや入浴中、来客前のわずかな時間に最大風量設定でお部屋の空気を循環させる習慣を取り入れるだけで、気持ちがリフレッシュします。
用途アエラマックスは短時間スピード清浄がコンセプトです。ですので加湿機能はありません。加湿機能を搭載した空気清浄機の多くは、水分を含んだ加湿フィルターが加わるために風の通りが悪くなり、風量が下がります。アエラマックスは強力な風をつくるために機能を特化しています。最大風量で65dB相当の音はありますが、汚れやニオイが気にならないレベルまで下がれば、最小風量(35dB相当)に切り替えて空気循環されることをおすすめします。*65dBは掃除機や洗濯機を使用中の騒音レベル、35dBは図書館や深夜の住宅街の騒音レベル、を目安。汚れを捕集するフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室で使用されている「HEPAフィルター」を採用。PM2.5、ハウスダスト、花粉などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチ*します。活性炭を使用した脱臭フィルターは体臭やペットのニオイを強力吸着します。空気清浄機本体に取り込んだ空気の汚れとニオイは先ず活性炭フィルターに接触します。接触したニオイ分子は活性炭の表面にある無数の細孔(微細な穴)に吸着されます。アエラマックスの活性炭フィルターは吸着能力を高めるために、表面積が広くとれるメッシュ状になっています。質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ターボ:62 強:16 中:9 弱:6本体サイズ(mm)330×185×525床面積(m2)~32.5(約19.7畳)運転音ターボ:65dB 強:55dB 中:45dB 弱:35dB
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
17,980税込19,778
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン 三協リールマニュアル式デジタルオイルガン三協リール
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
314税込345
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%
DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式) DJIDJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)DJI
5,800税込6,380
1セット
4日以内出荷
キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。
セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
充電式ポータブルウォッシャー 京セラ充電式ポータブルウォッシャー京セラ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。
用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)
バンシー トーナメントスペック MajorCraftバンシー トーナメントスペックMajorCraft
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
スピード勝負のショートレングスソリッドティップ登場。完全トーナメント仕様で登場したバンシートーナメントスペック。メインクロスに東レ(株)トレカ「T1100Gカーボン」&(株)東レトレカ「M40X」とメーカー独自、捻れへの対応技術「R360構造」で異次元の超高感度と価格最安値を実現した「バンシー」シリーズに追加モデルの登場です。ロッドのブレを極限までに抑えたレーシングブランクは、あなたのエリアフィッシングライフを確実に変化をもたらすでしょう。放流時、スプーンでの接近戦をメインに開発したモデル。その反面、あらゆるプラグにも対応する汎用性も持ち合わすモデル。ショートレングスならではのルアーの伝達の初速を活かし徹底した掛けの性能を追求。スピード勝負のフッキングはもちろん、絡め掛ける間を遅らせるフッキングまで高次元に対応。また多様化するソリッドメソッドや刻々と変化する状況にアジャストし、一瞬を無駄にしない瞬間から即掛けを物にするモデルに仕上げました。
仕様●PEライン:0.08-0.2号●エステル:0.2-0.35号●ライン(l):1.5-3b全長5'0”ft自重(g)標準:55継数(本)2pcs適合ルアー質量(g)0.5-2.0アクションEX.F
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業ラチェットバックル式ラッシングベルト松下車輌産業
12,980税込14,278
1本
19日以内出荷
ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
用途ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。
大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー Deli大容量ダストボックス据え置き型シュレッダーDeli
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適ですA4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減しますオーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
付属品本体/取扱説明書ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)210機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×38ダストボックス容量(L)24(引き出し式)細断速度1.8m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚連続動作時間135分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
オートフィーダー搭載据え置き型シュレッダー Deliオートフィーダー搭載据え置き型シュレッダーDeli
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
連続細断100枚のオートフィード機能搭載。紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断が完了します少量の細断は手差しで対応、大量の細断は自動で一気に処理。業務の流れを止めない、優れた効率性を実現しますA4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます2×12mmのマイクロカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減しますインターロック機能・オートリバース機能を搭載。安全性に優れた設計です。火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます。
ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)260機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。ダストボックス容量(L)26(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218裁断幅(mm)マイクロカット2×12定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2)、手動細断時8枚、オートフィード細断時100枚連続動作時間手動細断時:30分、オートフィード細断時:60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
24型BSCS内蔵デジタルハイビジョン液晶テレビ ユニテク24型BSCS内蔵デジタルハイビジョン液晶テレビユニテク
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の24型デジタル液晶テレビです。外付けHDD留守録に対応し、EPG電子番組表からの録画予約が可能です。基本をおさえた入出力端子、基本機能充実のベーシックモデルです。
仕様再生・録画:留守録対応(シングルチューナー)、EPGからの予約(最大録画数32件)、最大録画番組300(最大2TBまでの外付けHDD対応)、日時指定予約、自動削除/保護機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能付属品リモコン(RC-013)質量(kg)2.5出力(W)音声:3+3電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)定格:31、待機時:0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371×542×160機能EPG(電子番組表)7ch6時間表示8日分、BML(データ放送)双方向対応液晶パネル24型 画素数:1366 768画素、コントラスト比:1200:1、視野角度:左右178°上下178°応答速度14ms)入力端子コンポジットVideo×1、HDMI×1、USB×1VESAマウント(mm)100×100(M4)×6出力端子ヘッドフォン(Φ3.5mm)端子年間消費電力量(kWh/年)44.5受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13-62)、CATVパススルー対応、BSデジタル:BS0000-BS999 110度CSデジタル:CS0000-CS999
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズCHINO(チノー)
349,800税込384,780
1台
15日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
359,800税込395,780
1セット
23日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24GHz出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
ライティングダクト取付金具 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ライティングダクト取付金具 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個(2個)
3日以内出荷
適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D質量(kg)0.1取付M4用ナットドライバー本体鋼板許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合)ナット入数(個)2
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム高速ストレンゲージパネルメータバルコム
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示ユーザー視点を考慮したワーニング表示16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能
超小型ロードボタンタイプロードセル バルコム超小型ロードボタンタイプロードセルバルコム
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
超小型
保護構造IP60 相当(本体部のみ)定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結最大印加電圧(V)8絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間)非直線性±1%R.C.許容過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)350±10
...