17,910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理クローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(400個)
20,980 税込23,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(250個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-232 長さ(mm)100 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1パック(10本)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(5個)
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1箱(400個)
9,698 税込10,668
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 接続径フランジ50A
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(100個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(400個)
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(50本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1パック(4本)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(500本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1箱
669 税込736
10日以内出荷

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
108 税込119
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-330 長さ(mm)100 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1パック(10本)
1,230 税込1,353
翌日出荷

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10000枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(200個)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

エスコ品番EA949SJ-41 材質ステンレス 全長(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7(並目) 呼び径M4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1袋(100個)
615 税込677
当日出荷

1袋(30個)
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-134 材質ステンレス 長さ(mm)100 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1パック(10本)
1,140 税込1,254
翌日出荷


1個(100個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA949MJ-420 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4
1パック(8本)
835 税込919
翌日出荷

1箱(300個)
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-29 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×10
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき ナット径M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
569 税込626
当日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-33 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×20
1袋(4本)
860 税込946
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-32 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×16
1袋(4本)
790 税込869
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-30 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×12
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-28 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×8
1袋(4本)
660 税込726
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)8 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-23 入数100個
1袋(100個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 ねじ径M4-0.7 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-24 入数100個
1袋(100個)
4,590 税込5,049
翌日出荷

関連キーワード