材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-319
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-221
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-123
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-440
長さ(mm)40
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA949AR-412
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-412
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-435
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)12
ねじピッチ(mm)0.7
ねじの呼びM4/6
1セット
¥215
税込¥237
6日以内出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ