材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連資料(0.12MB)
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-232
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-26
色白
寸法A(mm)120
寸法B(mm)135
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
1個
¥70,980
税込¥78,078
31日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
1個
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)
質量(kg)27
電流(A)1
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600
最大切削幅(mm)304(1尺)
電源コード(m)5
切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)
送材速度(m/s)0.11
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9495
アズワン品番65-8066-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
幅120cmのテーブルとダイニングチェア2脚とベンチ1脚の4点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じることが出来ます。チェアは背もたれのゆるやかなカーブが体にフィットし、長時間座っても疲れにくい設計になっています。PVCの座面は程よい硬さで快適に座ることが出来ます。3色からお選びいただけます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:120×75×70、チェア:41.5×50×80(SH43)、ベンチ:95×35×43
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ