カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,533)
  • メカニカル部品(360)
  • 機構部品(320)
  • 切削工具(178)
  • 物流用品(109)
  • 作業工具(102)
  • 制御機器(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 測定用品(49)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 電動工具(39)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 建築金物(32)
  • 電気材料(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 家電(20)
  • バイク部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 18mm」の検索結果

4,177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    819税込901
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • モップ替え 細糸タイプ モノタロウ

    モップ替え 細糸タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    モノタロウモップ専用の交換モップです。
    用途水拭き作業に材質再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)約235質量(g)280繰り返し・詰め替え対応
  • +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    190税込209
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    559税込615
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    57税込63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(44個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本 エスコ

    M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本

    エスコ
    435税込479
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1018頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm)

    明工社
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm) 明工社

    ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm)

    明工社
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(95個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(95個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • モップ モノタロウ

    モップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
    用途水拭き作業に材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)1230質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    529税込582
    1パック(200個)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

    bitstrong(ビットストロング)
    215税込237
    1セット
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコ

    M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)

    エスコ
    580税込638
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1218長さ(mm)18ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • M4 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-225材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(7件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-412頭部形状皿頭
  • M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(6件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
  • はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
  • M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm 両コース

    コンドーテック
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-1018頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x 30mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-127材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m パネフリ工業

    パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ200m

    パネフリ工業
    9,498税込10,448
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
  • M4  x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M4 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-407材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状ナベ
  • パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m パネフリ工業

    パネフリバンドS 単色 幅18mm 長さ50m

    パネフリ工業
    4,998税込5,498
    1巻(50m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(55個)
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
...