ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-420
ピッチ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-420
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-321
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-322
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称トラスネジM4X10
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.86MB)
図解NoMGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.20、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.20、MGT-800 MPG800 本体部品_No.21、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.21、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.20、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.20
1セット(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-330
長さ(mm)100
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-316
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
頭部形状トラス
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)
エスコ品番EA951CA-51
高さ(mm)20
材質(本体)SUS304
種類特殊形
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面処理(本体)ヘアライン
つまみ径(Φmm)15
材質(取付部)SUS304
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)
エスコ品番EA951CA-53
高さ(mm)24
材質(本体)SUS304
種類特殊形
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面処理(本体)ヘアライン
つまみ径(Φmm)20
材質(取付部)SUS304
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M4X14
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.58MB) 展開図10(1.6MB) 展開図11(1.87MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.46MB) 展開図15(1.46MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W フロントクランプ BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネットフレーム BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W HSTポンプ部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C-W部品_No.64、BSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C部品_No.60、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタクランプ BSA-3000C部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタクランプ BSA-3000C-W部品_No.4、SSA-V602C-DX エアコン部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロントクランプ BSA-3000C-W部品_No.7、SSA-V602C エアコン部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア2 左・右 BSA-3000C部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア1 左前・右前 BSA-3000C部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア1 左前・右前 BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W HSTサイドマニホルド部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W ボンネットフレーム BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C-W部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.27
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
規格M8X20
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.14MB)
図解NoMS651DR4T-Y カバー部品_No.3、MS511R4T-K カバー部品_No.11、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.3、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS551DR6T-Y カバー部品_No.3、MS653DR4T-K カバー部品_No.21、MS753DR4T-Y カバー部品_No.21、MSA410-M カバー組立部品_No.2、MS551DR6T-K カバー部品_No.3、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.42、MS410RCL-K カバー部品_No.6、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.2、MS410RCL-2M カバー部品_No.6、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS513DR4T-Y カバー部品_No.21、MS753DR4T-K カバー部品_No.21、MS511R4T-M カバー部品_No.23など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ