カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(787)
  • 作業工具(78)
  • 建築金物(24)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20mm 皿」の検索結果

963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-420頭部形状皿頭
M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
330税込363
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-246長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(90個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M4 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-223長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(170個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/23本) エスコM4 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/23本)エスコ
250税込275
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-420長さ(mm)20ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(82本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
899税込989
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(87個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(31本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
599税込659特価
1パック(170個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(900個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(65個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
609税込670特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
570税込627
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
579税込637
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロングエイト(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...