カテゴリ
- 農業機械(1,809)
- ねじ・ボルト・釘(1,211)
- 制御機器(493)
- メカニカル部品(454)
- 機構部品(394)
- 物流用品(357)
- 切削工具(349)
- バイク部品(268)
- パソコン/周辺機器(220)
- 作業服(215)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- 空調・照明・電設資材(129)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- 油圧機器・油圧ホース(109)
- 清掃用品(100)
- 建築金物(100)
- 電動工具(95)
- 作業工具(91)
- 測定用品(88)
- 電気材料(85)
- 船舶用品・漁業資材(83)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 家電(57)
- 自動車補修部品(56)
- カー用品(40)
- 溶接用品(27)
- 事務用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 介護用品(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 住設機器(14)
- 医療(13)
- 安全用品(11)
- 防犯用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 防災用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 塗料(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 自転車部品(7)
- オフィス家具(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 縫製用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 日用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 洗車・清掃(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 手袋(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(1,779)
- 大阪魂(1,007)
- KITO(キトー)(250)
- サンエス(196)
- プロトブレンボ(191)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- オザック精工(78)
- ケルヒャー(73)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(69)
- LAMP(スガツネ工業)(63)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(53)
- イマオコーポレーション(50)
- omron(オムロン)(49)
- TRUSCO(49)
- 富士電機(44)
- MIYOSHI(小西製作所)(44)
- ダイヤトレンド(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m4 22」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(41個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,298税込¥3,6281箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,798税込¥5,2781箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4 (SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス![M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500248-180221-02.jpg)
M4/22mm [山形]防振ゴム
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴取付ねじ穴サイズ4.0mmばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438税込¥4821パック(22個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm)
明工社¥199税込¥2191個4日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥839税込¥9231袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥219税込¥2411袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥709税込¥7801パック(56個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(600個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
大阪魂(35件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本)
エスコ¥395税込¥4351パック(22本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-321材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状トラス頭
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...












![M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500248-180221-02.jpg)