カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,416)
  • メカニカル部品(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 機構部品(139)
  • 制御機器(137)
  • 切削工具(89)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(46)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 家電(16)
  • バイク部品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 電動工具(15)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電気材料(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 35mm ネジ」の検索結果

3,544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(105個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
取付金具(90°曲) エーモン取付金具(90°曲)エーモン(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(55個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(139件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-435
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(60件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
579税込637
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
869税込956特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(35個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
769税込846
1パック(34個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
478税込526特価
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(54個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
709税込780
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
...