カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,595)
  • メカニカル部品(648)
  • 制御機器(450)
  • 切削工具(382)
  • 機構部品(363)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 電気材料(325)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 作業工具(105)
  • 物流用品(100)
  • 測定用品(69)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 家電(33)
  • 建築金物(32)
  • バイク部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 空調・電設資材(25)
  • 事務用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 清掃用品(19)
  • 電動工具(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 安全用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 住設機器(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 医療(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • カー用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「m4 7mm」の検索結果

関連キーワード
8,100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.3寸法k(mm)2寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(120個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
トラスボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M4 ピッチ0.5mm ねじ長さ7mm 全長52mm サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M4 ピッチ0.5mm ねじ長さ7mm 全長52mmサンドビック
4,250税込4,675
1本
当日出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(165個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(210個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 7mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 7mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M4用)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
当日出荷
ナット径M4材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 7mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 7mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:3.5mm●コード番号:184-2570アズワン品番65-7968-23
M4x33mm ジョイントナット エスコM4x33mm ジョイントナットエスコ
470税込517
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)30エスコ品番EA948EB-4長さ(mm)30寸法L1(mm)14寸法B(mm)7
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
シャフトカラー RS PRO シャフト径:7mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:7mmRS PRO
959税込1,055
1袋(3個)
翌々日出荷
シャフト径 = 7mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-430
M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
310税込341
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明アズワン品番64-7956-76入数20個
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)TAKIGEN(タキゲン)
591税込650
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
優肌絆 不織布 スモールパック 3252S(25MM×7M)4カンイリ ニトムズ優肌絆 不織布 スモールパック 3252S(25MM×7M)4カンイリニトムズ
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状丸皿小頭寸法K(mm)2寸法f(mm)約0.3寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
吸着力(N)150エスコ品番EA781EF-17外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
429税込472
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×15
トメワ(Eガタ) 7MM 482J7000 Kawasakiトメワ(Eガタ) 7MM 482J7000Kawasaki
239税込263
1個
5日以内出荷
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 40mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M4x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×20
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×12
M4x10mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x10mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×10
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...