カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,235)
  • 制御機器(587)
  • パソコン/周辺機器(302)
  • ねじ・ボルト・釘(275)
  • 切削工具(243)
  • 測定用品(177)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • 電気材料(133)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • メカニカル部品(113)
  • 農業機械(92)
  • 物流用品(72)
  • 建築金物(58)
  • 防犯用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 家電(42)
  • 機構部品(39)
  • 作業工具(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • バイク部品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 梱包用品(24)
  • 医療(23)
  • 清掃用品(22)
  • 電動工具(22)
  • 溶接用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 事務用品(20)
  • 照明(19)
  • 測定関連サービス(14)
  • 作業服(14)
  • 自転車部品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • オフィス家具(12)
  • テープ(10)
  • 防災用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • カー用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗料(6)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「m4×100」の検索結果

関連キーワード
4,246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
92,980税込102,278
1個
30日以内出荷
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
半導体産業用アンプ内蔵圧力センサ バルコム半導体産業用アンプ内蔵圧力センサバルコム
96,980税込106,678
1個
40日以内出荷
高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)電源(V)DC24出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.
黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×100m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
水平  液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シングルモニター用アームで、最大27インチ・10kgまでのモニターに対応しています。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整が可能で、作業姿勢の改善やデスクスペースの有効活用に役立ちます。固定方式はクランプとグロメットの両方に対応しており、幅広いデスク環境に設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり。高さ調整はポールスライド式で、使用しない時はアームを折りたたんで省スペース化できます。コストパフォーマンスに優れ、シンプルながら機能性の高いモニターアームとしておすすめです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバー、ケーブルガイドAx2個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx4個、M4-30mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約2.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで本体サイズ(mm)約115×483×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアームARCHISS
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス27型ワイド広視野角液晶ディスプレイグリーンハウス
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。
仕様チルト角:上/23°下/5°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)(スタンドあり): 約4.5消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり)インターフェースVESAマウント:100mm(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920 × 1080 (フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)入力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)(標準)178:178スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル27型 HFSパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:非搭載、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降 グリーンハウス27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降グリーンハウス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
仕様チルト角:上/30°下/7°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)(スタンドあり): 約5.3消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)インターフェースVESAマウント:100mm(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920 × 1080 (フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)入力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)(標準)178:178スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル27型 HFSパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:非搭載
LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 4枚刃 20NACHI(不二越)
9,698税込10,668
1本
10日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Motion Fly MoreコンボDJI
83,400税込91,740
1セット
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJIDJI Neo 2 Fly MoreコンボDJI
60,600税込66,660
1セット
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Neo 2 (Drone Only) DJIDJI Neo 2 (Drone Only)DJI
34,900税込38,390
1台
4日以内出荷
DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。ねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)八幡ねじ
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ規格部品:JIS規格準拠
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
479,800税込527,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コードレスで手軽に作業!4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)最大トルク約340N・m大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah白色LEDライト付保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属収納ケース付き
材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
パラフィルム ナリカパラフィルムナリカ
6,800税込7,480
1個
6日以内出荷
よく伸びるラップ状のもので、ビーカーやフラスコなどの口を覆うのに使用します。
数量(個)1
ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷
径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
フェルトでつくるネームワッペン アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペンアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1セット
3日以内出荷
型紙&作例付き!フェルトでかわいい動物モチーフの名札づくり!フェルトでつくる、かわいい動物モチーフのネームワッペンキットです。やさしいパステルカラーのフェルトを使って、見た目も愛らしいワッペンが完成します。本返し縫いやまきかがり縫いなど、基礎の縫い方を学べるので、裁縫初心者さんにもぴったり。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。さらに、フェルトシールを貼るだけの簡単アレンジも可能。ゴムひも仕様で安全性が高く、保育実習中に引っ張られても安心です。ボールチェーンもセットになっているので、完成後はカバンや持ち物にすぐ取り付けられます。製作時間の目安は約2~5時間。裁縫初心者でも取り組みやすく、気軽にハンドメイドが楽しめます。
材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、上質紙:紙、透明板:PP、刺しゅう糸5色組:綿、ボタン:プラスチック、ボールチェーン:、ゴムひも:ポリウレタン寸法(mm)【完成サイズ】ハリネズミ…100×115【フェルト】100×100【フェルトシール4色組】100×50【フェルトシール2色組】50×50【上質紙】150×100【透明板】150×100【刺繍糸5色組】1m【ボタン】Φ13【ボールチェーン】80【ゴムひも】1m
フェルトでつくるネームワッペン グレー×ピンクベージュ アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン グレー×ピンクベージュアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1セット
3日以内出荷
型紙&作例付き!フェルトでかわいい動物モチーフの名札づくり!フェルトでつくる、かわいい動物モチーフのネームワッペンキットです。やさしいパステルカラーのフェルトを使って、見た目も愛らしいワッペンが完成します。本返し縫いやまきかがり縫いなど、基礎の縫い方を学べるので、裁縫初心者さんにもぴったり。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。さらに、フェルトシールを貼るだけの簡単アレンジも可能。ゴムひも仕様で安全性が高く、保育実習中に引っ張られても安心です。ボールチェーンもセットになっているので、完成後はカバンや持ち物にすぐ取り付けられます。製作時間の目安は約2~5時間。裁縫初心者でも取り組みやすく、気軽にハンドメイドが楽しめます。
セット内容フェルト(グレー)×1、フェルト(ピンクベージュ)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、上質紙×1、透明板×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水色)×1、ボタン×1、ボールチェーン×1、ゴムひも×1材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、上質紙:紙、透明板:PP、刺しゅう糸5色組:綿、ボタン:プラスチック、ボールチェーン:、ゴムひも:ポリウレタン寸法(mm)【完成サイズ】ハリネズミ…100×115【フェルト】100×100【フェルトシール4色組】100×50【フェルトシール2色組】50×50【上質紙】150×100【透明板】150×100【刺繍糸5色組】1m【ボタン】Φ13【ボールチェーン】80【ゴムひも】1m
フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンクアーテック[学校教材・教育玩具]
573税込630
1セット
3日以内出荷
型紙&作例付きで安心!楽しく遊べるフェルトおもちゃクラフト教材!フェルトで楽しく遊べるおもちゃがつくれるクラフトキットです。つながるれっしゃやボール、にぎにぎマスコットなど、5種類の作例から好きなものを選んで製作できます。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。作って遊んで学べる充実した教材で、裁縫の基礎を身につけながら、自分だけのオリジナル作品づくりも楽しめます。製作時間の目安は約2~5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。完成した作品は、遊び道具としてはもちろん、飾りとしても長く大切に使えます。
セット内容フェルト(ライトイエロー)×1、フェルト(ピンク)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、綿×4、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、綿:綿、刺繍糸:綿寸法(mm)【列車】105×75【車両】115×50【どうぶつかたちあわせぶた】100×85【カエル】100×80【ネコ】100×95【ボール】Φ110【まどからこんにちは】200×200【フェルト】200×200【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール4色組】100×50【綿】200×200【刺繍糸5色組】1m
フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるおもちゃキット コンパクトアーテック[学校教材・教育玩具]
573税込630
1セット
3日以内出荷
型紙&作例付きで安心!楽しく遊べるフェルトおもちゃクラフト教材!フェルトで楽しく遊べるおもちゃがつくれるクラフトキットです。つながるれっしゃやボール、にぎにぎマスコットなど、5種類の作例から好きなものを選んで製作できます。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。作って遊んで学べる充実した教材で、裁縫の基礎を身につけながら、自分だけのオリジナル作品づくりも楽しめます。製作時間の目安は約2~5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。完成した作品は、遊び道具としてはもちろん、飾りとしても長く大切に使えます。
材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、綿:綿、刺繍糸:綿寸法(mm)【完成サイズ】列車…105×75/車両…115×50【どうぶつかたちあわせ/ぶた…100×85【カエル…100×80【ネコ…100×95【ボール…Φ110【まどからこんにちは…200×200【フェルト】200×200【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール4色組(】100×50【綿】200×200【刺繍糸5色組】1m
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 右吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 右吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 右吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左吹き
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め弘進ゴム
109,800税込120,780
1本(4m)
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング
GSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め 弘進ゴムGSパワーラインOM型カムロックAL(633-ET,633-CT)外筒加締め弘進ゴム
119,800税込131,780
1本(4m)
4日以内出荷から6日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。
用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホースオレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50定尺(m)20・50材質(外筒)アルミ製リング
DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJIDJI Power 1 kW車内超急速充電器DJI
50,000税込55,000
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、ヒューズボックス ×1、ヒューズ (100 A) ×1、M5ねじ ×1、M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら