149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) ブラック 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比(標準値)1300:1 液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS 解像度最大表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W)1.1 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
28日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
28日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
28日以内出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
889,800 税込978,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
889,800 税込978,780
28日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
28日以内出荷

1台
459,800 税込505,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
419,800 税込461,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
439,800 税込483,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
28日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
85,980 税込94,578
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
449,800 税込494,780
28日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
28日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
78,980 税込86,878
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
219,800 税込241,780
28日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
459,800 税込505,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
449,800 税込494,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
65,980 税込72,578
28日以内出荷

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
28日以内出荷