「m4タップ深さ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-TPB3520 タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)タップ&ボーラー
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg)14.5 電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150 能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20) 全ストローク(mm)150 最大磁力(kN)8.8/900kgf
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

関連カテゴリ