カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(905)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(889)
  • 制御機器(351)
  • メカニカル部品(210)
  • 測定用品(186)
  • 機構部品(181)
  • 電気材料(137)
  • 切削工具(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 電動工具(47)
  • 物流用品(32)
  • 農業機械(32)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 作業工具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 家電(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • バイク部品(14)
  • カー用品(14)
  • 防犯用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 照明(11)
  • 建築金物(11)
  • 住設機器(11)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 塗料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40 1.5」の検索結果

3,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40 RS PRORS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:6ナイロン,ネジ径 M40RS PRO
599税込659
1袋(5個)
当日出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
六角ナット(1種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(70個)ほか
9日以内出荷
材質規格1種表面処理グリーンクロメートねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
299税込329
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ナイスジョイント(SUS304)製ブッシュ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ブッシュONK(オーエヌ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状ブッシング使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
締め付けナット 岩田製作所締め付けナット岩田製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル細目
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-150Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(40個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)GAONA(ガオナ)
869税込956
1個
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-01
【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ  幅500mm モノタロウ【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mmモノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.3MB)
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズビーエム機器
2,198税込2,418
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m遠藤工業
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
全長(m)1.5幅(mm)40エスコ品番EA981CV-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1揚量(t)1
40mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ40mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
全長(m)1.5幅(mm)40エスコ品番EA981DR-1.5揚量(t)1
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-10
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)部品 エアサンダー SI-7100SSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.5MB)
M10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-42
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
39,980税込43,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-03平径P(mm)14
ISO規格ばね TJM 東京発条製作所ISO規格ばね TJM東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から122日以内出荷
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
...