カテゴリ

  • 農業機械(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • バイク純正部品(105)
  • 切削工具(66)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(12)
  • 医療(11)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m404」の検索結果

関連キーワード
716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M404 BRIDGESTONE(ブリヂストン)M404BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具](27件のレビュー)
789税込868
1箱(20個)
当日出荷
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリングIgus(イグス)(19件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(30個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
切りくず穴数4
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(12件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
精密ドライバーセット 磁気付 BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
EXマニホールドガスケット K.PガスケットEXマニホールドガスケットK.Pガスケット(14件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用モノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
インテークマニホールドガスケット SUNインテークマニホールドガスケットSUN(25件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から8日以内出荷
純正相当番号MR507198
カラーマグネット TRUSCOカラーマグネットTRUSCO
189税込208
1セット(4個)
当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
ワッシャ プレート 90201-404M6 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート 90201-404M6YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
ポケットルーペ43mm I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ43mmI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
倍率(倍)3レンズサイズ(mm)43付属品のし箱入りトラスコ品番805-2075材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他質量(g)24種類ポケットルーペサイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)
5連式カウンター 京北計器工業5連式カウンター京北計器工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。桁数4桁寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
3連式カウンター 京北計器工業3連式カウンター京北計器工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Mサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル チュニック VEM404上 ラベンダー Mサイズミドリ安全
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
その他エンボス柄(使用箇所前左肩、後両肩、ウエストベルト)材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)100肩幅(cm)36着丈(cm)68裄丈(cm)24.5アズワン品番68-9226-50
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリングIgus(イグス)(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
8,598税込9,458特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
サーモスタットパッキン K.PガスケットサーモスタットパッキンK.Pガスケット(6件のレビュー)
89税込98
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリングIgus(イグス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリングIgus(イグス)(4件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源アルインコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
えいむ ブランナーマット えいむえいむ ブランナーマットえいむ
349税込384
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
材質PVC75%、ポリエステル25%
部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)部品 エアーヤスリ SI-4740FSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から3日以内出荷
マフィンカップハウス柄 天満紙器マフィンカップハウス柄天満紙器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
翌々日出荷
おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。個性的なデザインは、お客様のアイデアしだいでより一層引き立ちます。
材質質量(g)1.44内径×高さH(Φmm×mm)59×50内寸(幅W×高さH)(mm)Φ59×50
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセットBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
エッグスライドセパレーター 曙産業エッグスライドセパレーター曙産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
生鶏卵を連続で黄身と白身に分離できます。 省スペースで使用、収納が可能です。
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン容量(L)約2.3(トレー×2)間口W×奥行D×高さH(mm)227×510×300耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20TKG品番9-0503-1401
ピグサンプスキマー ピグピグサンプスキマーピグ
29,980税込32,978
1箱(25本)
当日出荷
小さなサンプやビルジにおすすめします。コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途オイル専用排水タンクトラスコ品番514-3268材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)460幅(mm)80長さ(m)0.46吸収量(L/箱)油:35吸収量(L/本)油:1.4外径(mm)80入数(本)25
数取器(連式) 京北計器工業数取器(連式)京北計器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
材質ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)付属品インデックスシール
網戸の引き手 小久保工業所網戸の引き手小久保工業所(1件のレビュー)
158税込174
1個
4日以内出荷
つかみにくい網戸の開け閉めらくらく。網戸の内側・外側両対応。取り付けかんたん粘着式。
材質本体/ABS樹脂、粘着層/アクリル粘着剤高さ(mm)屋内用・屋外用:10質量(g)屋内用:5、屋外用:4縦(mm)屋内用・屋外用:50横(mm)屋内用:52、屋外用:30
...