カテゴリ
- 農業機械(143)
- 切削工具(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 制御機器(32)
- メカニカル部品(29)
- カー用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 機構部品(17)
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- CKD(49)
- タンガロイ(40)
- KYO-EI(19)
- 京セラ(17)
- サンドビック(17)
- ケナメタル(13)
- RS PRO(13)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 富士電機(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- brembo(6)
- アズワン(5)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- SANDVIK(5)
- スリーピース(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m40r」の検索結果

カラーマグネット 40mm 4個入り
(8件のレビュー)¥149税込¥1641パック(4個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
カラーマグネット40mm
ミツヤ¥469税込¥5161個当日出荷寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:赤入数赤10個
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
日産NISMO FAN ショッピングバッグ レッド
NISMO¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。材質ポリエステル色レッド耐荷重(kg)10縦(cm)63、折り畳み時:13横(cm)39、折り畳み時:15
蝶番 YHP-40R(M8)
ヤマト(機構部品)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷M8フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。トラスコ品番848-9681材質NBR幅(mm)60高さ(mm)6質量(g)21奥行(mm)32適合ボルト径M8
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート最大切込深さ(mm)3.5
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
旗蝶番L40(M6)-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
旗蝶番L40(M6)-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526R 純正
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ◇入数: 1個入使用場所冷蔵庫
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)
KYO-EI¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter
KYO-EI¥419税込¥4611個8日以内出荷仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から69日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
...