カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m41-21」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クローム
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)

    大阪魂
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類丸ワッシャー表面処理パーカー
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    ・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様BCD出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • パイプ バキューム (1K0M) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (1K0M)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケットトップカバー (M4) MAZDA(マツダ)

    ガスケットトップカバー (M4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)

    クリンチングラウンドスペーサー

    PEM(旧ユーロテック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
    用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
  • パイプ,バキューム MAZDA(マツダ)

    パイプ,バキューム

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ,バキューム(1K) MAZDA(マツダ)

    パイプ,バキューム(1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商

    AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理

    由良産商
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4。比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金。[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
    用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他種別全ねじ材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)頭部形状六角穴付き引張強度(MPa)250~350仕上処理陽極酸化処理穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)160~240
  • ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商

    ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト

    由良産商
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。
    用途低頭・省スペース種別全ねじ材質ALLOY22頭部形状極低頭六角穴付き穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SM412)TUBE、AIR FLEX 日野自動車

    (SM412)TUBE、AIR FLEX

    日野自動車
    ¥2,205税込¥2,426
    1個
    10日以内出荷
  • (SM412)TUBE、AIR 日野自動車

    (SM412)TUBE、AIR

    日野自動車
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    10日以内出荷
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥16,183税込¥17,801
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本(21m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • クラッチディスク(スズキ) EXEDY

    クラッチディスク(スズキ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(41m)
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールナット用コンビソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本(21m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油テクノブレード プラス・テク

    耐油テクノブレード

    プラス・テク(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(21m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
  • ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信 オーム電機

    ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌々日出荷
    付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
  • 1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)400差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(mm)49.9
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • クリップ (M021) MAZDA(マツダ)

    クリップ (M021)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
  • サンバイザー(L) (M021) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (M021)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷