カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(134)
    • 六角ナット(1種)(54)
    • 六角ナット(3種)(16)
    • その他六角ナット(7)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(21)
  • 農業機械(19)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
2.4・5・8・10・11・13・15・16・18・19・22・24・25・26・29・31・34・36・38・42・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
二面幅(mm)
10・13・17・19・22・24・27・30・36・41・42・46・50・55・60・65・75・80・85・95・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・冨士精密・OHNO(大野ゴム工業)・ハードロック工業・BIGM(丸山製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SMC・ノルトロックジャパン・富士製作所・内田洋行・KANON(中村製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・マグネスケール・マサル・アサダ・omron(オムロン)・椿本チエイン・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42 ナット」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種(S45C/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ユニクロ)大阪魂
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ねじの呼びM42材質S45C(H)ねじピッチ4.5寸法m(mm)34厚さ(mm)34規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)65表面処理ユニクロ寸法e(mm)約75二面幅S(mm)65寸法dk(Φmm)約62関連資料(0.43MB)ねじ山種類メートル並目
切削ナット1種(鉄/生地) 大阪魂切削ナット1種(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/生地規格1種
六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂六角ナット1種(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
1,054税込1,159
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
アイナット(鉄/生地) 大阪魂アイナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理生地
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)大阪魂(8件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種表面処理ユニクロ
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.
アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(138件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
8,698税込9,568
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ドブ
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目