カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-4」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツケース 樹脂製 仕切りなし モノタロウ

    パーツケース 樹脂製 仕切りなし

    モノタロウ(50件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りフリー
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 真鍮文字NUM43 光

    真鍮文字NUM43

    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋番号や用途の標示に適しています。
    用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)43取付け方法貼付タイプ(テープ付)
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6464種別組立式質量(kg)26.0高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)900最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1228
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(8個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
  • パーツキットブレーキインナー (GJ) MAZDA(マツダ)

    パーツキットブレーキインナー (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • たてとい 逆流防止接手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい 逆流防止接手

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    サイズ60
  • シリンダータンデムマスター (B01M) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (B01M)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4表面処理ノンコート
  • 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/連結) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/連結)

    金剛工業
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • スタビライザー フロント (BB) MAZDA(マツダ)

    スタビライザー フロント (BB)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クロス (BCM4) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (BCM4)

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー クロス (BBM4) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (BBM4)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/単体)

    金剛工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • (M4348)VALVE BODY ASSY 三菱ふそう

    (M4348)VALVE BODY ASSY

    三菱ふそう
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M

    バンドー化学(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S2M
  • (M4348)WEIGHT PACK 三菱ふそう

    (M4348)WEIGHT PACK

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • カバー NO.4 ブラケット (C2) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.4 ブラケット (C2)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • 電動アクチュエータ XA-42H-100B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42H-100B

    SUS(エスユーエス)
    58,880税込64,768
    1台
    10日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • 小鉢 蓋 スリーライン

    小鉢 蓋

    スリーライン
    9,298税込10,228
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。
  • 1/2アングルインパクトレンチ SUNMATCH

    1/2アングルインパクトレンチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
    長さ(mm)237質量(kg)1.16無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)27~231差込角(sq.)12.7(1/2”)
  • 絶縁ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 電動アクチュエータ XA-42H-100BZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42H-100BZ(原点逆方向)

    SUS(エスユーエス)
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)