237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)50 質量(g)376 奥行(mm)210 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50 仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚) 仕切数(個)最大12 仕切り(小)×9枚、(大)×1枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 有効内寸法・奥行(mm)186 有効内寸法・高さ(mm)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
638 税込702
当日出荷


F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4.5
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

切換方式4方向単動 バルブ形式シングルソレノイド ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など 形状ストレート形 (A) 砥材WA
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷



1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(4kg)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


HYT-SL 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 10mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
9,340 税込10,274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

1パック(4個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(43m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 43Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:43Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7038-54
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー(10×40mm)1枚、パッチRサイズ(25mm)2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本 サイズL
1個
499 税込549
当日出荷

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
459 税込505
当日出荷

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
59,709 税込65,680
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
489 税込538
当日出荷

最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。回転数 = 20。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 43P。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 27.81mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値10kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(43m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258 適合機種8738-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 質量(g)30
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本 サイズS
1個
399 税込439
当日出荷

用途パンク修理に必要アイテムです。 セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー10×40mm21枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
1個
889 税込978
当日出荷

マルケイ(国際化工)PPカバー 8.5cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20 適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10 適合サイズ(cm)最大径8.7 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パンク修理に必要アイテムです。 セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー10×40mm×1枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
1個
489 税込538
当日出荷

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(43m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

接点構成1a 質量(g)約400 保護構造カプセルシール 端子形状コネクタ端子 定格消費電力(W)4.2 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 12V DC 接点材質タングステン系および銅系合金 開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命20万回以上 電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード