カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(448)
  • メカニカル部品(88)
  • 切削工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 機構部品(39)
  • 作業工具(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 縫製用品(33)
  • バイク部品(31)
  • 建築金物(31)
  • 電動工具(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 事務用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 測定用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 物流用品(15)
  • 塗料(15)
  • 電気材料(13)
  • 保管用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 研磨材(11)
  • テープ(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 清掃用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 農業機械(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m45」の検索結果

1,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ M45形 オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M45形

    オジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等動作特性モーメンタリー接点構成1a仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形耐電圧AC1500V/1分間動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
  • S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテック

    S型敷居レール戸車 M45・MS45

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
  • M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M45メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
    曲り角度45°
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    79税込87
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

    大阪魂(49件のレビュー)
    309税込340
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(34件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • ホース グリスガン用 モノタロウ

    ホース グリスガン用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
    用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
  • Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(6件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(380件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    879税込967
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    形状丸型
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)

    セメダイン(41件のレビュー)
    879税込967
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
    用途1. 建築物の内外装目地のシーリングに適しています。 例:モルタル・コンクリートの目地、建物外壁のコーキング 2. 塗装仕上げが必要な目地部のシーリングに適しています。 例:外壁再塗装・内装リフォーム時の目地シーリング 3. カビ対策が必要な建築目地のシーリングに適しています。 例:黒カビが発生しやすい環境での外壁・内装目地、浴室・洗面化粧台・厨房まわりの建築目地シール
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • ハチの巣ガード MIKI LOCOS

    ハチの巣ガード

    MIKI LOCOS(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    リアルな見た目の、スズメ蜂の巣で、ハチの巣を作られるのを、抑止します/軽量で、取付簡単! 家の軒下に・タケノコ、キノコとりで入る山に・空き家の樹木周りに
    用途ハチの巣をされる前に設置して、ハチの巣を予防寸法(mm)210×290×210質量(g)37適合害虫ハチ利用場所屋外
  • マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウ

    マーカーランプ 樹脂レンズタイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
    用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(18件のレビュー)
    619税込681
    1パック(210個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • オバケツ(フタ付) 渡辺金属工業

    オバケツ(フタ付)

    渡辺金属工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
    材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
  • (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(166件のレビュー)
    479税込527
    1パック(60個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    表面処理生地
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • 丸紐ネックストラップ モノタロウ

    丸紐ネックストラップ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
    用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時にタイプネックストラップ材質ポリエステル質量(g)約10耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
  • ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
  • 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(47件のレビュー)
    399税込439特価
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(158件のレビュー)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
    用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(63件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    139税込153特価
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂

    六角ナット 1種(SUS316)

    大阪魂(2件のレビュー)
    129税込142
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    409税込450特価
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    82税込90特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
...