「m4x10 ネジ 黒」の検索結果

113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×10mm 穴の形状六角穴
1個
230 税込253
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-410 頭部形状皿頭
1個
230 税込253
当日出荷

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
250 税込275
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
230 税込253
翌日出荷

エスコ品番EA949AS-410 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
当日出荷

1個
365 税込402
当日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
250 税込275
当日出荷

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状バインド頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M4×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.7
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×10mm 頭部形状六角穴付き
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM4×10
1個
385 税込424
翌日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

ねじの呼びM4 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM4×10 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
385 税込424
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.7 入数4個 ねじサイズM4×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

材質SCM435 穴の形状六角穴 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状ギザ先 頭部形状六角穴付き
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
60 税込66
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)
488 税込537
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)