カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 建築金物(22)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(1)

「m4x20 皿」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンロック 3種(C形) 皿D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,610税込8,371
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D7RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,730税込8,503
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
12,830税込14,113
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)ねじの呼びM4頭部RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
12,680税込13,948
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質パーフェクトステンレス(PS-550)ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 丸皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
9,000税込9,900
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部丸皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
9,080税込9,988
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部丸皿RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,560税込8,316
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
909税込1,000
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
339税込373
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
329税込362
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)丁番セット(3個) RTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右) TOSTEM(LIXIL)ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)TOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
ファインシルバー梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合シリーズ10WL
主錠・補助錠取付ねじ 新日軽(LIXIL)主錠・補助錠取付ねじ新日軽(LIXIL)
799税込879
1セット
7日以内出荷
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
予約販売
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
門扉PE型錠外座セット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠外座セット掛側(片開き・両開き用)新日軽(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容鍵(3)、シリンダー(1)、取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)ブラック系適合シリーズ新富岳
門扉PE型錠外座セット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠外座セット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
7,798税込8,578
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)ブラック系適合シリーズ新富岳
門扉PC型錠受金具(片引き・両引き) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠受金具(片引き・両引き)新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x20(2)シルバー適合シリーズ新峻岳
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
7,898税込8,688
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
門扉PE型錠ストライクセット 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠ストライクセット新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1セット
7日以内出荷
セット内容受座(1)、取付用ねじ、皿小ねじM4x20(2)シルバー適合シリーズ新富岳
門扉PE型錠錠本体セット 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠錠本体セット新日軽(LIXIL)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
セット内容フロント(1)、フロント止めねじ、皿小ねじM4x12(1)、スペーサー(2)本体取付用ねじ、皿小ねじM4x20(2)シルバー適合シリーズ新富岳
内締り錠 新日軽(LIXIL)内締り錠新日軽(LIXIL)
6,098税込6,708
1セット
7日以内出荷
セット内容外部化粧座:1個、内部化粧座:1個、錠フロント板:1個、錠受け:1個、皿小ねじM4x20(塗装):2本、皿小ねじM4x20:2本ホワイト適合シリーズスノーピア
ドア用ドアストッパー本体上部取付用 TOSTEM(LIXIL)ドア用ドアストッパー本体上部取付用TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット(5個)
7日以内出荷
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
ドア用デッドロック錠 TOSTEM(LIXIL)ドア用デッドロック錠TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
セット内容ストライク付、取付ねじ付(皿小ねじM4x25:2本、皿タッピンねじΦ3.8x20:4本)
ドア用チャイルドロック TOSTEM(LIXIL)ドア用チャイルドロックTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
セット内容ストライク付き。取付ねじ付(皿小ねじM4x30:2本、皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)
丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x20 10本入り 新日軽(LIXIL)丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x20 10本入り新日軽(LIXIL)
299税込329
1セット(10本)
5日以内出荷
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール仕様皿小ねじ M4×20
丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 20本入り 新日軽(LIXIL)丁番取付ねじ 皿小ねじ M4x12 20本入り新日軽(LIXIL)
459税込505
1セット(20本)
5日以内出荷
ブラック系適合アーキテクト仕様皿小ねじ M4×12
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
699税込769
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
ドアクローザー(ストップなし) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップなし)新日軽(LIXIL)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
用途防火ドア用ドアクローザ適合コンポーレ1900DXセット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
ドアクローザー(ストップ付き)(G-1) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)(G-1)新日軽(LIXIL)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ適合ジェイイズム・ジェイグランドセット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、キャップ(1)、M5x12皿(2)、M5x16皿(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M5x20皿(4)、4.8x25皿木(4)
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア)セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さいブラック系
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合レボリュート22・24セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×20