2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
200,800 税込220,880
8日以内出荷

1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。eSIM対応の新型モジュール搭載。通常SIMとeSIMの使い分けが可能。Windows Hello 顔認証対応の100万画素WEBカメラを搭載。HDMI 端子に加え、Type-C形状のThunderbolt 4端子搭載で最大3画面表示。
仕様●メモリスロット(空/全):0/1●スリープ時消費電力:0.7W●標準消費電力:3.1W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●国際エネルギースター:適合●メインメモリ(最大):40GB●その他インターフェース:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:通常+eSIM対応●ストレージタイプ:NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8 mm●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●本体重量(g):947●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei5-1335U( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.60GHz / 12MB )●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:適合●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1335U●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 13.73 / 195% (AAA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●メモリタイプ:DDR5-4800●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオ スピーカー(内蔵) キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:100万画素( Windows Hello 顔認証対応 ) グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)/Thunderbolt4 ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 4m40