「m4x8 トラス」の検索結果
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-408
1パック(16本)
¥230
税込¥253
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-408
ピッチ(mm)0.7
1パック(15本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-317
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1パック(25本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-425
ピッチ(mm)0.7
1パック(8本)
¥260
税込¥286
当日出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-328
長さ(mm)80
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1パック(10本)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。
材質ステンレス/SUS XM7
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ
材質パーフェクトステンレス(PS-550)
ねじの呼びM4
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM4
頭部トラスD8
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M4X8
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(1.27MB)
図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.51、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.11
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
規格M4X8
部品名称トラスコネジ(+)
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB)
図解NoMSV515R2SL(10) オプション1部品_No.39、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.38、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.63、ERS-201 制御盤部品_No.4、MSV415SL(10) オプション1部品_No.38、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.39、MSV515SL(10) オプション1部品_No.38、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.39
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
備考M4X8
部品名称トラスコネジ4X8
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB)
図解NoMGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.16、MGT-5A-51M 本体部品_No.10、MGT-5A-51M 本体部品_No.16、MGT-5A-75 本体部品_No.16、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.10、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.16、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.16、MGT-5-75 本体部品_No.10、MGT-5A-51S 本体部品_No.16、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.10、MGT-5A-51 本体部品_No.10、MGT-5-75 本体部品_No.16、MGT-5A-51S 本体部品_No.10、MGT-5-51 本体部品_No.10、MGT-5A-75M 本体部品_No.16、MGT-5A-75S 本体部品_No.10、MGT-5A-75M 本体部品_No.10、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.16、MGT-5A-75S 本体部品_No.16、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.10、MGT-5A-51 本体部品_No.16、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.10、MGT-5A-75 本体部品_No.10、MGT-5-51 本体部品_No.16
1個
¥19
税込¥21
7日以内出荷
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合TSF40
トラスコ品番161-3579
質量(g)53.3
適合T溝幅(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574
質量(g)281
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
1
2
次へ