手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0296
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0353
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0297
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)45
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0278
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0277
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0275
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0279
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0276
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0350
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0295
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)35
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0294
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0293
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0291
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0349
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)12
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0292
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様ネジ = M5ネジ径 = 16mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0351
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0348
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0290
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0352
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼
送り角度(°)5
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-20~110
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24
材質(取付部)(おねじ)スチール
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.7
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
ノブ高さ(mm)10
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
規格M5ミドリメツク
部品名称ノブボルト
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoGKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ノブボルト_No.14、MLB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、GKB2202EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MB265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MC2601RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、NKS24L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MLB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M5ミドリメツク
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoDB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.14、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ノブボルト_No.13など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格KG-BM8X
部品名称ノブボルト
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB)
図解NoMP2530EW-K ホンタイ部品_No.8、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1010MD 本体部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.4
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ