カテゴリ
- 防犯用品(115)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- 切削工具(74)
- 物流用品(55)
- 制御機器(49)
- メカニカル部品(45)
- 測定用品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 作業工具(39)
- 機構部品(33)
- 空調・照明・電設資材(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 自転車部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 建築金物(18)
- 電動工具(16)
- 電気材料(13)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 家電(7)
- 溶接用品(6)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(115)
- 大阪魂(72)
- コンドーテック(28)
- エスコ(18)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- コガネイ(15)
- AVEDIO(エヴァディオ)(13)
- omron(オムロン)(12)
- KITO(キトー)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- エイト(10)
- TRUSCO(10)
- pewag(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- CKD(9)
- 十川ゴム(9)
- 日東工器(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- サンドビック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m5 110mm」の検索結果

M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-27材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)40寸法L1(mm)118寸法A(mm)8ねじサイズM5
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800税込¥8801パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(12個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)
M5Stack¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978687-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA573LB-2.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷エスコ品番EA683AC-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573LA-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979143-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA573LL-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092193-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷エスコ品番EA573CP-2.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥240税込¥2641個3日以内出荷エスコ品番EA683AD-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091965-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA573CH-2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.8ねじの呼びM5
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ホワイト
AVEDIO(エヴァディオ)¥5,998税込¥6,5981個23日以内出荷用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。122g寸法(mm)110色ホワイト
ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥5,998税込¥6,5981個23日以内出荷用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。120g寸法(mm)110色ブラック
ステム AVEDIO LIGHT STEM II 110mm ブラック FRAME LOGO
AVEDIO(エヴァディオ)¥7,998税込¥8,7981個23日以内出荷用途Rise:±7°。カラー:ブラック。径:31.8Φ。付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本寸法(mm)110色ブラック
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
1100mmx 5m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-111材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-500(M=5用 外径Φ8)
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(10個)9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
モリテックス¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。適合カメラ最大2/3型
...


















![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978687-180216-02.jpg)
![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979143-180216-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092193-180216-02.jpg)
![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)

![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091965-180216-02.jpg)