カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,857)
  • メカニカル部品(420)
  • 機構部品(386)
  • 切削工具(178)
  • 制御機器(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 物流用品(117)
  • 電気材料(61)
  • 作業工具(54)
  • 電動工具(53)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 建築金物(39)
  • 測定用品(29)
  • 清掃用品(23)
  • 家電(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m5 14mm」の検索結果

3,738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコ

    M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本

    エスコ
    435税込479
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-514頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    14税込15
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1パック(73個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    819税込901
    1パック(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5六角フランジボルトセット bitstrong(ビットストロング)

    M5六角フランジボルトセット

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    164税込180
    1セット(6個)
    当日出荷
    内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    749税込824
    1パック(70個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ

    フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)

    日産ネジ(22件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(39個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    689税込758
    1パック(73個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
  • M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5Stack

    M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。
    セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
  • M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack

    M5Stack用Extエンコーダユニット

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット 外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。 外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート AB/ABZ信号入力をサポート STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード エンコード値は、I2Cを通じて取得可能
    仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
  • M5 Chain Bridge (10個セット) M5Stack

    M5 Chain Bridge (10個セット)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換
    寸法(mm)14.0×10.0×9.3質量(g)11.0 (10個)
  • BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32) M5Stack

    BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵
    仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    449税込494
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-514長さ(mm)14ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1パック(280個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-512頭部形状ナベ頭
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • タ-ンナットM5 大阪魂

    タ-ンナットM5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M5寸法H(mm)11寸法L1(mm)19.5寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里)

    ユニクロ コネジセット トラス

    OHSATO(大里)(8件のレビュー)
    399税込439
    1パック(39本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質頭部形状トラス仕上ユニクロメッキ
  • M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
  • タ-ンナット(フランジキョウカM5 大阪魂

    タ-ンナット(フランジキョウカM5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M5寸法H(mm)12寸法L1(mm)20寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
  • M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコ

    M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-332材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
  • M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-1長さ(m)5内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコ

    M14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-14S
  • M5  x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/14本)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-507材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ
  • M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ

    M5x20mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm
  • M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコ

    M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)

    エスコ
    580税込638
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-1214長さ(mm)14ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)14
  • M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコ

    M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)115×18×9本体質量(g)40
  • テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8 千代田通商

    テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8

    千代田通商
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニバーサルティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ゴム管 (5m単位) ナリカ

    ゴム管 (5m単位)

    ナリカ
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
...