カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M6(21)
  • M8(1)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(2)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SCM435(4)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
頭部形状
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(2)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1
  • 0.35(72山)(3)
  • 0.4(17)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(21)
  • 0.7(36山)(27)
  • 0.8(1,848)
  • 0.9(28山)(12)
  • 1.25(19)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.5(24)
  • 1.58(16山)(328)
  • 1.75(9)
  • 1.81(14山)(65)
  • 2(14)
  • 2.11(12山)(167)
  • 2.2(4)
  • 2.5(8)
  • 3(7)
  • 3.5(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(13)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(1)
  • 日産ネジ(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 大丸鋲螺製作所(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大丸鋲螺製作所・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 16」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
449税込494
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(316L) 大阪魂六角ナット 1種(316L)大阪魂(5件のレビュー)
179税込197
1パック(9個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじの種類ナット
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ナット 2種(316L) 大阪魂六角ナット 2種(316L)大阪魂
369税込406特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(133件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
609税込670
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(SUS316) 大阪魂袋ナット(SUS316)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷
ねじ山種類メートル並目
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
1,640税込1,804
1個
翌々日出荷
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
12,980税込14,278
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(1500個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
六角ナット(1種)(切削)(左ねじ)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(左ねじ)(SUS316)(小箱)大阪魂
359,800税込395,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ナット(2種)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(SUS316)(小箱)大阪魂
219,800税込241,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316規格2種ねじ山種類メートル並目
ニッケル BS ホーマナット(1シュ 大阪魂ニッケル BS ホーマナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
SUS316 ナット(3シュ 大阪魂SUS316 ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径