カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,037)
- メカニカル部品(361)
- 切削工具(353)
- 機構部品(245)
- 制御機器(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- FA担当者のオススメ新商品(92)
- 物流用品(81)
- 作業工具(75)
- 電動工具(70)
- 電気材料(60)
- 空調・照明・電設資材(42)
- パソコン/周辺機器(39)
- 測定用品(36)
- 清掃用品(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 溶接用品(25)
- バイク部品(15)
- 建築金物(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 洗車・清掃(8)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空圧工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(941)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- KHK(小原歯車工業)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- OSG(オーエスジー)(51)
- TRUSCO(51)
- イマオコーポレーション(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
- 岩田製作所(42)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- TDT(田野井)(36)
- マキタ(36)
- WPH(30)
- 三木プーリ(29)
- 椿本チエイン(27)
- サン電子(26)
- 京セラ(24)
- 十川ゴム(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m5 22mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)
M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA949SJ-52材質ステンレス全長(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.8(並目)呼び径M5頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
アプセットボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥899税込¥9891パック(110個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(450個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA611DG-5全長(mm)52サイズM5質量(g)67寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)
MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,698税込¥2,9681箱(5000本)当日出荷タッカ用ステープルです材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8
マニラロープ 三つ打ち カット品 22mm
ノーブランド¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)22
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ
三星社¥6,198税込¥6,8181箱(70個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 ステンレス鋼
EATON(イートン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠穴数1保護等級IP65材質(ボックス)ステンレス鋼カットアウト直径(Φmm)22
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン色透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジセット 半カブセ扉用 扉厚 19-22mm用
ハーフェレ¥6,298税込¥6,9281セット8日以内出荷Slido エクリプス 専用ヒンジセット、用途開き扉を収納セット内容開角度95° ヒンジ、クランク 8 mm 2 個ヒンジ用取付ネジΦ3.5×15 mm 4 個十字座金 2 個座金用取付ネジ M4×5 mm 4 個ドアストッパー 2 個ドアストッパー用取付ネジΦ3.5×25 mm 2 個レール用取付ネジΦ4.0×12 mm 10 個取付ネジ止め(扉の取付は工具不要 ワンタッチシステム)適合扉厚(mm)19-22
コンベックス5mペンクリップ付き
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷人間工学に基づいたデザイン設計で快適な作業が可能です。 。オートロック機能により簡単かつ正確な測定が可能です。 。幅広22mmのナイロンコーティングテープ。 。片手で簡単にマーキングできるペンシルクリップ付き。 。ベルトクリップ。 。エンドストップ。 。双方向テープフック。用途測定作業テープ幅(mm)22テープ地色白目盛メートル目盛測定範囲(m)5
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応![イルミネーションライト5m USBアダプター付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587087-260914-02.jpg)
イルミネーションライト5m USBアダプター付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810税込¥8911個3日以内出荷8つの発光パターンがあるイルミネーションライト。8つの発光パターンから光り方を選べるイルミネーションライトです。コンセントでもUSBでも給電できます。優しい暖色です。クリスマスツリーやリースなどの飾り付けにおすすめです。材質:ABS、銅。サイズ:ケーブル長さ:5m、ACアダプター:32×42×22mm用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、エナメル銅線寸法(cm)15×8×2包装形態OPP袋入り
業務用融雪プロテクタ5M両面穴
大研化成工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄質量(kg)8.3長さ(m)5寸法(内径Φmm×長さLm)22×5適合ホース水道ホース内径15~25mm
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
...







![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)













![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)
















![イルミネーションライト5m USBアダプター付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587087-260914-02.jpg)