カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,346)
    • 六角穴付ボルト(189)
    • 小ねじ(700)
    • ワッシャー(金属)(23)
    • 六角ボルト(164)
    • 六角ナット(1)
  • 機構部品(695)
  • メカニカル部品(579)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(473)
  • 切削工具(322)
  • 制御機器(299)
  • 物流用品(196)
  • 測定用品(188)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • テープ(122)
  • 作業工具(121)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 電気材料(82)
  • 電動工具(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • トラック輸送・安全用品(49)
  • 建築金物(48)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 梱包用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 救急・衛生(32)
  • バイク部品(31)
  • 事務用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • カー用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 安全用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 空圧工具(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防犯用品(7)
  • 安全標識(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 医療(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(110)
頭部形状
六角穴付き(192)
頭部形状
六角穴付きフランジ(9)
頭部形状
六角穴付き皿(34)
頭部形状
平(16)
頭部形状
根角ボルト(14)
頭部形状
極低頭(19)
頭部形状
皿(279)
頭部形状
超極低頭(8)
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
材質
種別
全ねじ・半ねじ
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・ParkerTAIYO・オザック精工・岩田製作所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・CKD・イマオコーポレーション・八幡ねじ・KHK(小原歯車工業)・日産ネジ・ダイヤトレンド・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・コガネイ・DAIKO(大光電機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 25mm」の検索結果

7,453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615税込¥677
    1袋(28本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-53材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-525頭部形状トラス頭
  • M5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-525頭部形状ナベ頭
  • M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1袋(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-256材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-525頭部形状皿頭
  • M5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコ

    M5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M5 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/11本) エスコ

    M5 x 25mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/11本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-336材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状トラス頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(29個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)

    大阪魂(43件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M5x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AS-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M5x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NZ-525A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M5x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-525A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-525材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • M5 25mm[XZN]ビット エスコ

    M5 25mm[XZN]ビット

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GX-5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズM5シャンク寸法1/4inch(六角)
  • M5x25mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M5x25mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-525材質SUS330質量(g)4寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
  • M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコ

    M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
  • M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-104形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(45個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×25mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M5×25mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック
    7日以内出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ24.4×頭の直径9.1材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿穴の形状マイナス
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • M5 x 25mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/13本) エスコ

    M5 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/13本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-237材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5 x 25mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本) エスコ

    M5 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-139材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載) M5Stack

    M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。
    仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
  • M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack

    M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載)

    M5Stack
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5StickC用A/DコンバータHatモジュール デルタシグマ型A/DコンバータのADS1110を搭載した、M5StickC Plus2などのStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0V~12Vの電圧を16ビットの高分解能で入力できます。簡単な操作と設定により、正確な測定値を取得することができます。 旧バージョンではADS1100を搭載していましたが、ADS1110に変更されました。それに伴って一部の仕様も変更されています。 ADS1110搭載:16ビットA/Dコンバータ、シングルサイクル変換 開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
    仕様【アッテネータ】1/6.1(入力12V→A/DコンバータVIN 1.967V)【I2Cアドレス】0x48セット内容M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) 本体 ×1、2ピンターミナル ×1外形寸法(mm)24×25×13入力1チャンネルシングルエンド分解能16ビット電源電圧(V)【内蔵基準】2.048V±0.05%通信方式I2Cノイズレベル【低】4μVp-p変換速度15sps~240sps入力電圧範囲(V)0~12ドリフト【基準電圧】5ppm/℃A/DコンバータADS1110ゲイン【内蔵PGA】1、2、4、8倍入力コネクタ3.96mmピッチ、2ピンターミナル
  • M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) M5Stack

    M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695)

    M5Stack
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。 前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応 4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能 アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載 スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ オプトカプラによる絶縁
    用途MIDI音源、ライブ、パフォーマンス、教育、研究、サウンド、インスタレーション仕様【MIDI音源チップ】SAM2695セット内容M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)48×40×25プロトコル【通信】標準MIDI 1.0ボーレート31,520bps(UART接続)
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack

    M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W)

    M5Stack
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    DMX-512データ伝送用通信ユニット 絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。
    セット内容DMXユニット、HY2.0-4P Grove ケーブル(20cm)寸法(mm)48×40×25質量(g)14.6インターフェース【Grove】シリアル通信【DMX】XLR-3 メス動作温度0~+40℃終端抵抗120Ω、RS-485バス両端で設定可能プロトコル【通信】DMX-512、RS-485(半二重)データ転送速度最大500kbps(DMX 固定レート:250kbps)トランシーバ【絶縁】CA-IS3092W絶縁電圧(kVrms)5
  • M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコ

    M5 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M5 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M5 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコ

    M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • 5Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)

    5Mメジャー25mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0599
  • ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 25mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥911税込¥1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • ノブ グラブスクリュー GSN M5 ネジ長さ25mm MIYOSHI(小西製作所)

    ノブ グラブスクリュー GSN M5 ネジ長さ25mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
    手にフィットする六角形タイプのノブです。
    全長(mm)44ねじ寸法M5外径(mm)25ノブ高さ(mm)19
  • ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg

    FREAK(フリーク)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
  • ゴリラスリング25mm×5m アイビッグ

    ゴリラスリング25mm×5m

    アイビッグ
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【25mm】長さ(m)5使用荷重(t)1.25スリング幅(mm)25
  • スリムserge25mm×5m アイビッグ

    スリムserge25mm×5m

    アイビッグ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷
    特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
    用途スリムserge【25mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)0.4スリング幅(mm)25
  • マジックテープボビン巻A 25mm×5m コンイロ ユタカメイク

    マジックテープボビン巻A 25mm×5m コンイロ

    ユタカメイク
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0820長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
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
"m5 25mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷