カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,962)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,787)
  • 機構部品(640)
  • メカニカル部品(561)
  • 制御機器(246)
  • 切削工具(115)
  • 測定用品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 作業工具(43)
  • 建築金物(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • 物流用品(27)
  • 家電(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(17)
  • 電動工具(16)
  • バイク部品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(8)
  • 防犯用品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30mm ネジ」の検索結果

7,823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-54材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
629税込692特価
1パック(35個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-530関連資料仕様(0.14MB)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
729税込802
1パック(36個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(35個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM5 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(80個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(23個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(23個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
769税込846
1パック(37個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
819税込901
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(45個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725特価
1パック(45個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(40個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
...