カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,456)
    • 六角穴付ボルト(136)
    • 小ねじ(549)
    • 六角ボルト(125)
    • 六角穴付ボタンボルト(30)
  • 機構部品(981)
    • アルミフレーム用ボルトセット(5)
  • 自動車補修部品(69)
    • 車用タッピングビス(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,786)
  • 制御機器(2,637)
  • メカニカル部品(1,851)
  • 物流用品(1,206)
  • パソコン/周辺機器(1,123)
  • 農業機械(840)
  • 油圧機器・油圧ホース(773)
  • 測定用品(720)
  • 切削工具(532)
  • バイク純正部品(529)
  • 空調・照明・電設資材(524)
  • 電気材料(499)
  • FA担当者のオススメ新商品(380)
  • 科学研究・開発用品(368)
  • 防犯用品(276)
  • 作業工具(214)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(209)
  • 建築金物(176)
  • 電動工具(160)
  • 家電(149)
  • 船舶用品・漁業資材(141)
  • 清掃用品(129)
  • オフィス家具(97)
  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 自動車純正部品(84)
  • 測定関連サービス(83)
  • 保管用品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 作業服(63)
  • 学童・教育用品(60)
  • 農業・園芸資材(60)
  • 溶接用品(59)
  • テープ(55)
  • 安全用品(52)
  • バイク部品(51)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 梱包用品(49)
  • 防災用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 事務用品(45)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 厨房用品(40)
  • 自転車部品(40)
  • 医療(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • クリーンルーム用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • カー用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 安全標識(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 空圧工具(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 塗料(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 縫製用品(18)
  • 住設機器(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 介護用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 日用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 手袋(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • マスク(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(119)
頭部形状
六角穴付きフランジ(3)
頭部形状
六角穴付き皿(26)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(6)
頭部形状
根角ボルト(15)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(266)
ねじピッチ(mm)/山数
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・エスコ・ノーブランド・SMC・KITO(キトー)・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・ホンダ・NBK(鍋屋バイテック会社)・Panasonic(パナソニック)・YAGEO・TRUSCO・オザック精工・omron(オムロン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ParkerTAIYO・CKD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 40」の検索結果

関連キーワード
26,152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャストネジ(BAC用) 日研工作所

    アジャストネジ(BAC用)

    日研工作所
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • メタモール(メタモール用ボルト) ネグロス電工

    メタモール(メタモール用ボルト)

    ネグロス電工
    339税込373
    1袋(20個)
    16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき処理
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    729税込802
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコ

    M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-157材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    459税込505
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 壁掛用洗浄カバー アサダ

    壁掛用洗浄カバー

    アサダ(35件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
    トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
  • M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-55材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8入数20個有効ねじ長さB(mm)40
  • M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状皿頭
  • キャンディノブボルト M5×40 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M5×40 黒

    三星産業貿易
    3,598税込3,958
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • (90149)ボルト M5X40 スバル

    (90149)ボルト M5X40

    スバル
    66税込73
    1個
    5日以内出荷
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
  • M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
  • M5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ
    440税込484
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
  • M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-106形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
  • M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:52.3、H:17、D:15.5、L:40、M:0.8
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5Stack

    M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
    セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(27個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(27個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10レッド
  • M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10オレンジ
  • M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10シルバー
  • M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5Stack

    M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
    セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    889税込978
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    629税込692
    1パック(55個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

    M5Stack
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
    仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
  • ナベコネジ(+)M5X40 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X40

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X40部品名称ナベコネジ(+)M5X40図解NoMS613R4T-M 配管部品_No.21、MS653DR6T-K 配管部品_No.21、MS653DR4T-K 配管部品_No.21、MS651DR6T-K 配管部品_No.21、MS551DR6T-Y 配管部品_No.21、MS753DR4T-K 配管部品_No.21、MS613R4T-K 配管部品_No.21、MS753DR6T-K 配管部品_No.21、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.21、MS551DR4T-Y 配管部品_No.21、MS513DR6T-Y 配管部品_No.21、MS653DR6T-Y 配管部品_No.21、MS511R4T-M 配管部品_No.19、MS450DR6T-Y 配管部品_No.21、MS753DR4T-Y 配管部品_No.21、MS410R4T-M 配管部品_No.19、MS651DR4T-Y 配管部品_No.21、MS511R4T-K 配管部品_No.19、MS513DR4T-Y 配管部品_No.21、MS551DR4T-K 配管部品_No.21、MS410R4T-K 配管部品_No.19、MS551DR6T-K 配管部品_No.21、MS651DR4T-K 配管部品_No.21、MS753DR6T-Y 配管部品_No.21、MS651DR6T-Y 配管部品_No.21、MS653DR4T-Y 配管部品_No.21
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(66件のレビュー)
    619税込681
    1パック(65個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(300本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
...