カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,274)
  • 制御機器(4,673)
  • メカニカル部品(3,413)
  • ねじ・ボルト・釘(2,372)
  • パソコン/周辺機器(1,742)
  • 測定用品(1,250)
  • 科学研究・開発用品(958)
  • 機構部品(916)
  • 農業機械(853)
  • バイク純正部品(759)
  • FA担当者のオススメ新商品(655)
  • 電気材料(600)
  • 切削工具(555)
  • 物流用品(518)
  • 照明(398)
  • 油圧機器・油圧ホース(387)
  • 防犯用品(332)
  • 作業工具(296)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(295)
  • 建築金物(275)
  • 空調・電設資材(274)
  • 自動車純正部品(271)
  • 電動工具(254)
  • 家電(246)
  • 船舶用品・漁業資材(245)
  • トラック輸送・安全用品(221)
  • テープ(212)
  • 溶接用品(203)
  • 保管用品(194)
  • バイク部品(174)
  • 農業・園芸資材(153)
  • 清掃用品(151)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • 厨房用品(134)
  • オフィス家具(133)
  • 医療(130)
  • 安全用品(108)
  • 救急・衛生(108)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(105)
  • 測量用品(土木/建設)(102)
  • 事務用品(100)
  • 測定関連サービス(98)
  • 塗装・養生・内装用品(98)
  • 梱包用品(94)
  • 作業服(88)
  • 自動車補修部品(82)
  • クリーンルーム用品(78)
  • 学童・教育用品(74)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 介護用品(62)
  • 縫製用品(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 店舗什器・備品(54)
  • ヘルスケア(47)
  • カー用品(44)
  • バッテリー・電装(43)
  • 安全標識(41)
  • 空圧工具(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 塗料(35)
  • 卓上消耗品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 防災用品(30)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 自転車部品(29)
  • 洗車・清掃(28)
  • トラック純正部品(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 住設機器(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 研磨材(17)
  • 安全保護具(16)
  • 手袋(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 日用品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「m5 50」の検索結果

関連キーワード
40,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス ロジクールロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウスロジクール(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
M5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコM5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
予約販売
エスコ品番EA949NE-550長さ(mm)50ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス ロジクールロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウスロジクール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ナベネジセットM5X50 BIGM(丸山製作所)ナベネジセットM5X50BIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
部品名称ナベネジセツトM5X50関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB)図解NoMJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19
M5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-550
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(15個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-107形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
629税込692
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(55個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
659税込725特価
1パック(55個)
当日出荷から10日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
キャップボルトセットM5X50 POSH FaithキャップボルトセットM5X50POSH Faith
299税込329
1セット(2個)
翌々日出荷
仕様2PCS/SET
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-56
M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10レッド
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10シルバー
(34D)ボルト M5X50 スバル(34D)ボルト M5X50スバル
199税込219
1個
5日以内出荷
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10オレンジ
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10ブラック
M5Stack Core2 v1.1 M5StackM5Stack Core2 v1.1M5Stack
10,980税込12,078
1台
当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16
ナベコネジ(+)M5X50(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X50(ISO)BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M5X50(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M5X50(ISO)関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB)図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.23、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.36、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.36、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.23
M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコM5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)エスコ
530税込583
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-550長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニットM5Stack
1,198税込1,318
1台
当日出荷
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】RFID2ユニットHY2.0-4Pケーブル※RFIDタグは付属していません。
用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)M5Stack
1,398税込1,538
1台
当日出荷
デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】光センサユニット本体HY2.0-4Pケーブル
用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
679税込747
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キットM5Stack
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
M5Stack Core 2 for AWSは、AWS IoT EduKitのリファレンスハードウェアです。AWSを基盤としたIoTアプリケーションの試作や開発を始めることができます。AWSオリジナルカラーのM5Stack Core2本体と、認証チップ(Secure Element)が追加された特別仕様版の拡張モジュールM5GO Bottom2 for AWSのセットです。【セット内容】M5Stack Core2M5GO Bottom2 for AWSUSB-Cケーブル(約50cm)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WDQ6-V3内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM液晶表示器対角2.0インチIPS液晶、320×240ドット、タッチ操作対応Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm) M5StackM5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(50cm)M5Stack
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
M5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入り M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入りM5Stack
759税込835
1セット
5日以内出荷
長さ(cm)50アズワン品番64-5636-07
M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り)M5Stack
669税込736
1セット
5日以内出荷
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
ATOM Lite M5StackATOM LiteM5Stack
2,898税込3,188
1個
当日出荷
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stackサイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(25個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
SMS-360RT25用部品 六角穴付ボルト SUS M5*50 工進SMS-360RT25用部品 六角穴付ボルト SUS M5*50工進
199税込219
1個
5日以内出荷
M5 x50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
350税込385
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×50
関連キーワード
...