カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,077)
  • 切削工具(775)
  • 機構部品(685)
  • メカニカル部品(410)
  • ねじ・ボルト・釘(384)
  • 測定用品(221)
  • 制御機器(219)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 自動車純正部品(58)
  • 作業工具(50)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • バイク部品(39)
  • 農業機械(29)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 電気材料(16)
  • トラック純正部品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×0.8」の検索結果

11,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2

    日本スプリュー
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3

    日本スプリュー
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
  • グリースニップル用アダプタ M5×0.8 栗田製作所

    グリースニップル用アダプタ M5×0.8

    栗田製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    M5×0.8からRc1/8への変換継手です。
    用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
  • 六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm

    Thread Master
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
  • M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所 千代田通商

    M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2371形状ユニオンティ質量(g)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商

    テラピンブラインドプラグ M5X0.8

    千代田通商
    539税込593
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2370形状ブラインドプラグ質量(g)1.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)6.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • M5-0.8  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M5-0.8 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    9,060税込9,966
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-5A
  • テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8 千代田通商

    テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニバーサルティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
  • M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所 千代田通商

    M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2369形状クロスコネクター質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8 千代田通商

    テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    形状ティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • タップのみ(M5X0.8) JTC

    タップのみ(M5X0.8)

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4780用
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7498RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5-0.8   リコイルインサートネジタング折取工具 エスコ

    M5-0.8 リコイルインサートネジタング折取工具

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)22.0ねじ径M5-0.8
  • M5-0.8x5mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M5-0.8x5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-5S
  • MARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・CLAUD BUTLER ・FUJI ・RIDLEY ・STAIGER ・WHEELER
  • M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)7.5ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
  • M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-5M
  • パケットM5X0.8(20個入り) JTC

    パケットM5X0.8(20個入り)

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC4780用
    長さ(mm)パケット:6.7
  • M5-0.8x10mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M5-0.8x10mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-5L
  • NUT,WING M5X0.8  90302MB9871 ホンダ

    NUT,WING M5X0.8 90302MB9871

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • M5-0.8x  5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)5ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
  • M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)10ねじ径M5-0.80適合ドリル径(mm)5.2入数100個
  • カラータングレス M5-0.80X2D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M5-0.80X2D(100個)

    リコイルジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M5-0.80X1.5D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M5-0.80X1.5D(100個)

    リコイルジャパン
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8図解NoLVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.31、BSA-411S 電装品部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.44、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.6、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.6、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.35、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.47、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.32、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.33、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.41など
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoMB260U 本体部品_No.20、MB200-1L 本体部品_No.23、MB200G 本体部品_No.23、DB21D B 本体部品_No.18、MB260AU 本体部品_No.20、MB200U 本体部品_No.18、MB260L 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.50、DB26D-C L 本体部品_No.38、MB260AUA-C 本体部品_No.20、MBS320-2T 本体部品_No.50、MBS260-2C 本体部品_No.50、DB21D 2G 本体部品_No.23、DB-S260-2 本体部品_No.50、MBS320-1 本体部品_No.50、MBS200 本体部品_No.50、MB260L 本体部品_No.38、MBS200-2C 本体部品_No.50、MB200-1U 本体部品_No.18、MBS200-1C 本体部品_No.50、DB21D-1 L 本体部品_No.35、DB-S320-2 本体部品_No.50、MB260G-C 本体部品_No.25、DB21D-1 L 本体部品_No.23、MB320L 本体部品_No.30など
  • MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BULLS ・ELECTRA ・FOCUS・KHS ・MARIN
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.9、MG51 本体部品_No.13、GH10G 散粒機部品 6カクナット M5X0.8_No.9、MG10 本体部品_No.9、GH51D 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.13、GH10A 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.24、MG5 本体部品_No.15
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナット M5X0.8図解NoSSA-α1000 台車(ブレーキコントロールライン 113~)部品_No.44、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー 113~)部品_No.6、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー ~112)部品_No.6、SSA-α1000 台車(ブレーキコントロールライン ~112)部品_No.41
...