8,125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界。従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて。双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ 質量(g)約640 倍率(倍)12 眼幅調整範囲(mm)56-72 最短合焦距離約2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54 1000m先の視野(m)89 明るさ12.3 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)15.1 実視界(°)5.1
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷


部品名称スクリユー-バインド+M5X12 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 図解NoMC38 エンジン外装部1部品_No.84、MC34 エンジン外装部1部品_No.84
1セット(5個)
329 税込362
7日以内出荷



部品名称スクリユーソケツト M5X12 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 図解NoMC38 エンジン外装部2部品_No.74、MC48 エンジン外装部2部品_No.74、MC41 エンジン外装部2部品_No.74、MC41 エンジン外装部1部品_No.75、MC48 エンジン外装部1部品_No.75、MC34 エンジン外装部2部品_No.74
1個
109 税込120
7日以内出荷

1セット(10個)
339 税込373
4日以内出荷

1個
149 税込164
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M5X12
規格M5X12 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.99MB) 図解NoMD6010L 本体部品_No.33、MD115L本体部品6カクボルトM5X12_No.26、MD15本体部品6カクボルトM5X12_No.26、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.49、MD115本体部品6カクボルトM5X12_No.26、MD115K本体部品6カクボルトM5X12_No.26、MD800 本体部品_No.36、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.34、SSA-V600C-1 キャビン(1)部品_No.26、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.34
1個
60 税込66
7日以内出荷





BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X12(ISO)
規格M5X12(ISO) 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoPCT-110 本体部品_No.46、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.21、DK-47-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.22、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.28、MD472 本体部品_No.22、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.26、GD300A タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.21、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.21、SD058-20 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.19、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS058-20 本体部品_No.19、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.25など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷




関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBCT233 トリマー部品_No.42、BCT234 トリマー部品_No.42、BCT23 本体 トリマー部品_No.44、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.42、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.44、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.44、MMB-100 ギヤボックス部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.3、MC-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.44
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷


















BIGM(丸山製作所)バネザツキコネジM5X12
部品名称バネザツキコネジM5X12 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.9MB) 図解NoMPM-1350HB プーリ部品_No.12、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.6、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.12、MPM-950HK プーリ関係部品_No.12、MPM-1350H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.6
1個
71 税込78
7日以内出荷