カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(199)
    • 六角ナット(24)
    • 高ナット(長ナット)(53)
    • ゆるみ止めナット(23)
  • メカニカル部品(41)
    • ベアリング用ナット・ワッシャ(21)
    • 台形ナット(2)
  • バイク純正部品(4)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-90(2)
  • 自動車純正部品(2)
    • マツダ純正品番先頭M5(1)
  • 機構部品(187)
  • 制御機器(156)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 作業工具(69)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 電気材料(53)
  • バイク部品(51)
  • 建築金物(36)
  • 農業機械(34)
  • 空調・電設資材(23)
  • オフィス家具(23)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 照明(13)
  • 溶接用品(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50 ナット」の検索結果

1,433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
ナット(50M) 90170-12338 YAMAHA(ヤマハ)ナット(50M) 90170-12338YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット三種  三価白 TRUSCO六角ナット三種 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(135個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
ナット カウンター シャフト MAZDA(マツダ)ナット カウンター シャフトMAZDA(マツダ)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(50個)
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(11本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ニュー水中ポンプ セフティー3ニュー水中ポンプセフティー3(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1箱(3セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
ノブスターN 白 コノエノブスターN 白コノエ(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
キャリングホースリール (30m / 50m) アイリスオーヤマキャリングホースリール (30m / 50m)アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3カバーなし使用圧力(MPa)0.8キャスターあり噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)巻取形式手動
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から8日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
木口貼りテープ 長巻 パネフリ工業木口貼りテープ 長巻パネフリ工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)50材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(23本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
...