カテゴリ
- バイク純正部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m50035」の検索結果

エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列
SAMTEC¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651アズワン品番65-7658-95
アトム栄養カテーテルGS 紫 43590 3FR/40CM 50ホン 24-9425-00
アトムメディカル¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:231ADBZX00033000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器