カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m5075」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
  • エアシリンダSTLシリーズ CKD

    エアシリンダSTLシリーズ

    CKD
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    4,598税込5,058
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    5,198税込5,718
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGQM5 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQM5

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-75 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-75

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途多機能・端面溝入れホルダ勝手左勝手
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM50-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM50-7~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

    CKD
    44,773税込49,250
    1本
    4日以内出荷
    寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM50)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM50-7 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM50-7

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM50-75AZ) SMC

    MG Series(MGPM50-75AZ)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75Z

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-75Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-75Z)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75AZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75AZ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • リザーバー用ラック 3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リザーバー用ラック 3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    epMotion 5075t および 5075m 専用ラボウェア。10/30/100 mLリザーバーを最大3個設置できます。
    仕様単位:1個 対応機種: 5075t, 5075m 3本架、リザーバーラックモジュールは使用不可アズワン品番63-8461-44
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    169,000税込185,900
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用カートリッジ(CJMEA-30用) クリナップ

    交換用カートリッジ(CJMEA-30用)

    クリナップ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa
    用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
  • Heightアダプター mm 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Heightアダプター mm 5075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-11
  • Heightアダプター mm 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Heightアダプター mm 5075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-17
  • Heightアダプター mm 5075シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Heightアダプター mm 5075シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
    仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用アズワン品番61-0164-20
  • プレップラック 1.5/2.0mL用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プレップラック 1.5/2.0mL用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    マグネティックフィンガーモジュールで1.5/2.0 mL Safe-Lock Tubeでの磁性ビーズ分離に用います。24サンプル用で、温度制御ができます。
    仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075mアズワン品番63-8458-91