カテゴリ

  • 農業機械(34)
  • 制御機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 自転車部品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「m5x60」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    639税込703
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    619税込681
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    389税込428
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    409税込450
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(10件のレビュー)
    659税込725
    1パック(19個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    1,139税込1,253
    1パック(40本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(19個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    549税込604
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(8個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    299税込329
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    1,072税込1,179
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 取付ボルト CQ-M5 SMC

    取付ボルト CQ-M5

    SMC
    54税込59
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)900ベース径(Φmm)30
  • その他(M5X~) SMC

    その他(M5X~)

    SMC
    29税込32
    1個
    9日以内出荷
  • M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-340長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
  • 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO

    六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    595税込655
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-241長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • M5 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-143長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • Φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    395税込435
    1本
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローヘッドスクリュー SUS M6X60 (5個) TAKEGAWA(武川)

    ローヘッドスクリュー SUS M6X60 (5個)

    TAKEGAWA(武川)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)

    ステン コネジセット サラ

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(11本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634アズワン品番65-7914-05
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)

    ユニクロ コネジセット サラ

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
    材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
  • ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 エンジン

    ゼノア
    109税込120
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
    用途部品の交換に適合品番TK2600S構成部品エンジン
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621

    ELPA(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
    用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール ラムマウント

    Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:318g。内容量[数量]:1個。付属品:テザー、 ラバーキャップ用接着剤、 ラバープラグ for 12mm - 38mm Fork Stem Holes、 M5 x 60mm ネジ、 スチールワッシャーセット、 ナットポケットワッシャーセット、 真鍮製ナイロックナット。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様スマホホルダーブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • 水栓取付補強プレート ミヤコ

    水栓取付補強プレート

    ミヤコ
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
    材質ABS
  • 5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応 StarTech.com

    5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
    用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ブラック高さ(mm)10.8質量(g)374規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26/28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4KVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60ラッチあり