3,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1パック(30個)ほか
特価
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-645 長さ(mm)45 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

サイマコーポレーション(+)ピン十字穴なべ小ねじ
RoHS
いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(59本)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(28個)ほか
特価
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-612A
1個
705 税込776
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4 (SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)(最大)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)7
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

エスコ品番EA949NE-612 長さ(mm)12 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
200 税込220
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.1 十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
1パック(25個)
539 税込593
当日出荷

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-21 セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
1個
6,330 税込6,963
当日出荷

エスコ品番EA949AF-91 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-35 セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

1個
7,160 税込7,876
当日出荷

1個
7,740 税込8,514
翌日出荷


1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷


エスコ品番EA949AF-81 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-81 表面処理真鍮ニッケルメッキ 頭部形状鍋頭
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
6,290 税込6,919
翌日出荷