材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-256
材質ステンレス
長さ(mm)100
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状TRX
表面処理ユニクロ
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質鉄
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AK-11
頭部形状皿頭
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-251
材質ステンレス
長さ(mm)50
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-255
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-252
長さ(mm)60
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-249
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-254
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-253
長さ(mm)70
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-247
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-250
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-248
長さ(mm)25
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状皿
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
エスコ品番EA949AL-203
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-209
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ