材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-620
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌々日出荷
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
光学ドライブ用、マザーボード取付け用、2.5インチHDD用などに使用出来ます。
ワッシャー付ミリ(光学ドライブ、M/B取付け) 6個入りです。
1セット(6個)
¥89
税込¥98
6日以内出荷
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ