材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-603
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
形状スリープ
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
仕様ミリ系列
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
規格2種
ねじの種類ナット
エスコ品番EA949NT-601
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-602
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さL(mm)13
下穴径(Φmm)10
仕上真鍮
1セット(100個)
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
表面処理真鍮ニッケルメッキ
エスコ品番EA949AE-93
頭部形状トラス頭
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-600
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-32
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部めねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)ブラック
ねじの呼びM6
材質(取付部)黄銅
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
こんなお得な商品も!
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
エスコ品番EA949NT-605
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-606
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-604
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
ねじ径M6
種別オネジ/メネジ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
こんなお得な商品も!
グリースニップル A型 黄銅生地
モノタロウ
¥539
税込¥593
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプA型普及品
仕様黄銅生地
こんなお得な商品も!
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質黄銅線(C2700W)
表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ