カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • メカニカル部品(87)
  • 機構部品(69)
  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 測定用品(41)
  • 作業工具(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 自転車部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 物流用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(8)
  • 照明(8)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 130mm」の検索結果

784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
259税込285特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)大阪魂
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM20材質長さ(mm)130ねじピッチ2.5種別全ねじ寸法S(mm)30表面処理3価ブラック寸法e(mm)約34.6頭部形状六角寸法K(mm)13関連資料(0.23MB)ねじ山種類メートル並目
アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング130mm230mm6226 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm6226SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8199アズワン品番65-7925-72
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
スポーツバイク用ステム VISION ST metron carbon 130mm 6° VISIONスポーツバイク用ステム VISION ST metron carbon 130mm 6°VISION
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボンアルミ製フェースプレートチタン製金具アルミ製フェースプレートチタン製金具クランプ部分の高さ40mm1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属194 grams (100mm)
タイプステムシリーズMETRON角度(°)-6素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
ボールベアリング75mm130mm6215/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215/C4SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6672アズワン品番65-7928-51
ボールベアリング130mm230mm6226/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm6226/C3SKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8200アズワン品番65-7924-41
寸切 平先(ステンレス) 大阪魂寸切 平先(ステンレス)大阪魂(49件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)ねじ山種類メートル並目
ボールベアリング60mm130mm6312/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm6312/C4SKF(日本エスケイエフ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8300アズワン品番65-7926-72
ボールベアリング50mm130mm6410/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm130mm6410/C4SKF(日本エスケイエフ)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 130 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
仕様●内径:50mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5408アズワン品番65-7931-32
ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
43,980税込48,378
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6575アズワン品番65-7923-32
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 130mm 6° FSAスポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 130mm 6°FSA
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。モノコックカーボンボディモノコックカーボンファイバー構造を用いて、素材の量を細かく制御し、剛性と軽量性を備えた製品を作りました。アルミ製フェイスプレートアルミニウムは多くの利点を持つ多用途に使える金属です。軽量性および柔軟性の両方を備えています。チタン製ハードウェアチタンはスチールより軽量で、優れた耐久性を誇ります。モノコックカーボンボディアロイフェイスプレートチタニウム ハードウェアShim to adapt 1-1/4” stem to 1-1/8” steer tube included40mm フォーククランプスタックヘイトt
タイプステムシリーズK-FORCE角度(°)-6分野ロード、 グラベル
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
ボールベアリング75mm130mm6215/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6574アズワン品番65-7923-28
ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6673アズワン品番65-7932-17
13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 130 mm高さ 25 mm幅 65 mm外形寸法 130 65 25mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1599ノックアウトの数 2透明ドア なしgRALコード RAL 9005品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ホワイトAVEDIO(エヴァディオ)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本130g寸法(mm)130ホワイト
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
3,398税込3,738特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
...