カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,970)
- 六角ボルト(237)
- 六角穴付ボルト(183)
- 小ねじ(652)
- 六角穴付皿ボルト(38)
- 六角穴付ボタンボルト(40)
- フランジボルト(67)
- 機構部品(1,003)
- アルミフレーム用ボルトセット(15)
- 制御機器(222)
- その他機構部品(10)
- バイク部品(55)
- バイク用ボタンボルト(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(806)
- メカニカル部品(750)
- 切削工具(288)
- 物流用品(135)
- 測定用品(94)
- パソコン/周辺機器(93)
- 作業工具(87)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 科学研究・開発用品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 建築金物(42)
- 電気材料(41)
- 清掃用品(40)
- 電動工具(36)
- 家電(34)
- 自動車補修部品(30)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 事務用品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 厨房用品(17)
- オフィス家具(16)
- 溶接用品(15)
- テープ(12)
- 研磨材(12)
- 店舗什器・備品(11)
- カー用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 自転車部品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 医療(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 介護用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 1"(1)
- 6mm(15)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(10)
- M2.3(1)
- M3(20)
- M4(22)
- M5(41)
- M6(3,167)
- M8(26)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(9)
- M24(5)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(138)

六角穴付き(206)

六角穴付きフランジ(14)

六角穴付き皿(35)

四角(4)

平(13)

根角ボルト(18)

極低頭(2)

皿(135)
材質
- アルミ(10)
- ステンレスすべて(505)
- SUS304(336)
- SUS310S(20)
- SUS316L(17)
- SUSXM7(33)
- チタン(27)
- 樹脂すべて(125)
- PEEK(25)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- ポリカーボネート(PC)(21)
- レニー(RENY)(15)
- 塩ビ(PVC)(13)
- 鉄すべて(1,403)
- S45C(31)
- SCM435(201)
- SS400(12)
- SWCH(22)
- SWRM(9)
- 黄銅(真鍮)(65)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(73)
- 3価ブラック(116)
- 3価ホワイト(178)
- その他(36)
- アロック(30)
- カラー(30)
- クロメート(145)
- クローム(75)
- ジオメット(21)
- スズコバルト(30)
- ゼロクローム(33)
- ダクロタイズド(26)
- ニッケル(140)
- ノンクローム(61)
- ユニクロ(162)
- 生地/未処理(105)
- 茶ブロンズ(56)
- 黒亜鉛(92)
- 黒染め(84)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(41)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(13)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(17)
- 0.75(15)
- 0.8(26)
- 1(1,862)
- 1.25(11)
- 1.5(6)
- 1.75(4)
- 1.81(14山)(22)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.54(10山)(36)
- 3(5)
- 15(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3・15
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(2,373)
- エスコ(150)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- ハリケーン(3)
- 八幡ねじ(92)
- SMC(590)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(239)
- RS PRO(205)
- 岩田製作所(164)
- イマオコーポレーション(145)
- 廣杉計器(141)
- TRUSCO(127)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
- オザック精工(89)
- MIYOSHI(小西製作所)(89)
- 日産ネジ(77)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- PISCO(ピスコ)(46)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・ハリケーン・八幡ねじ・SMC・NBK(鍋屋バイテック会社)・RS PRO・岩田製作所・イマオコーポレーション・廣杉計器・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・オザック精工・MIYOSHI(小西製作所)・日産ネジ・SKF(日本エスケイエフ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m6 15mm」の検索結果

M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥310税込¥3411パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥169~税込¥186~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(32個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(15本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
アプセットボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥375税込¥4131袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
トラスボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥29税込¥321個当日出荷用途カバー取付け用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
...




























![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)










![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)












![M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798248-260420-02.jpg)