カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,880)
- 六角ボルト(219)
- 六角穴付ボルト(178)
- 小ねじ(637)
- 六角穴付皿ボルト(38)
- 六角穴付ボタンボルト(40)
- フランジボルト(67)
- 機構部品(732)
- アルミフレーム用ボルトセット(15)
- 制御機器(128)
- その他機構部品(6)
- バイク部品(51)
- バイク用ボタンボルト(6)
- メカニカル部品(530)
- 切削工具(264)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 物流用品(106)
- パソコン/周辺機器(77)
- 配管・水廻り設備部材(56)
- 作業工具(53)
- 測定用品(49)
- 清掃用品(37)
- 建築金物(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 電気材料(28)
- 自動車補修部品(25)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 電動工具(22)
- 事務用品(20)
- 溶接用品(15)
- オフィス家具(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 家電(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- カー用品(8)
- 研磨材(8)
- テープ(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(15)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(10)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M3(17)
- M4(18)
- M5(36)
- M6(3,068)
- M8(20)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(9)
- M24(5)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(138)

六角穴付き(199)

六角穴付きフランジ(13)

六角穴付き皿(35)

四角(4)

平(13)

根角ボルト(18)

極低頭(1)

皿(131)
材質
- アルミ(9)
- ステンレスすべて(483)
- SUS303(7)
- SUS304(325)
- SUS310S(20)
- SUS316(6)
- SUS316L(15)
- SUSXM7(27)
- チタン(25)
- 樹脂すべて(103)
- ABS(6)
- PEEK(22)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- レニー(RENY)(14)
- 鉄すべて(1,377)
- S45C(31)
- SCM435(195)
- SWCH(15)
- 黄銅(真鍮)(61)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(73)
- 3価ブラック(115)
- 3価ホワイト(176)
- その他(33)
- アロック(30)
- カラー(29)
- クロメート(145)
- クローム(75)
- ジオメット(21)
- スズコバルト(30)
- ゼロクローム(33)
- ダクロタイズド(26)
- ニッケル(138)
- ノンクローム(61)
- ユニクロ(159)
- 生地/未処理(95)
- 茶ブロンズ(56)
- 黒亜鉛(91)
- 黒染め(84)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(11)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(15)
- 0.75(15)
- 0.8(25)
- 1(1,827)
- 1.25(9)
- 1.5(6)
- 1.75(4)
- 1.81(14山)(22)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.54(10山)(36)
- 3(5)
- 15(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3・15
ブランド
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(2,360)
- エスコ(82)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- ハリケーン(3)
- 八幡ねじ(92)
- 岩田製作所(158)
- 廣杉計器(138)
- イマオコーポレーション(130)
- TRUSCO(125)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(97)
- オザック精工(89)
- MIYOSHI(小西製作所)(89)
- 日産ネジ(76)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- PISCO(ピスコ)(46)
- OHSATO(大里)(45)
- ニッタ(33)
- 三興マテリアルサプライ(33)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・ハリケーン・八幡ねじ・岩田製作所・廣杉計器・イマオコーポレーション・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・オザック精工・MIYOSHI(小西製作所)・日産ネジ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・PISCO(ピスコ)・OHSATO(大里)・ニッタ・三興マテリアルサプライ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m6 15mm」の検索結果

M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥310税込¥3411パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥310税込¥3411セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(32個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(15本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
アプセットボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
トラスボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥29税込¥321個当日出荷用途カバー取付け用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル質量(kg)-色(網地)ブルー質量(g/m2)-目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
...



























![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)









![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)



















![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)